Page 906 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 906
Flexibles et raccords
801 - Tuyaux Push Lok® adaptés pour de nombreuses applications
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : couche textile haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique hautes performances en différentes couleurs. Fluides recommandés:
• Air, air sec, eau, émulsions eau-huile et émulsions eau-glycol.
Température de service:
• De -40°C à +100 °C. (air max. +70 °C, eau max. +85 °C).
Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Série d’embouts:
• 82.
Applications:
• Tous marchés, par exemple systèmes pneumatiques basse pression d’atelier, systèmes pneumatiques, applications générales
industrielles et d’entretien.
• Papier et pâte à papier : pour les applications à eau/air.
• Utilisation interdite dans les systèmes de freins pneumatiques. Ne convient pas aux systèmes à impulsions dynamiques
élevées.
• Non recommandé pour les carburants moteur (essence, diesel, etc.).
• Non recommandé pour les huiles hydrauliques et de lubrification à base minérale. Avantages:
• Très souple, large éventail de couleurs, disponible jusqu’à la taille 16.
Bénéfices:
Produit économique pour des applications dans des conditions environnementales courantes.
9
Code de commande
C3992471
C3992483
C3992489
C3992477
C3992472
C3992484
C3992490
C3992478
C3992473
C3992485
C3992491
C3992479
C3992474
C3992486
C3992492
C3992480
C3992475
C3992487
C3992493
C3992481
C3992476
C3992488
C3992494
C3992482
C2795262
Référence Fabricant
801-4-BLK-RL
801-4-BLU-RL
801-4-RED-RL
801-4-GRN-RL
801-6-BLK-RL
801-6-BLU-RL
801-6-RED-RL
801-6-GRN-RL
801-8-BLK-RL
801-8-BLU-RL
801-8-RED-RL
801-8-GRN-RL
801-10-BLK-RL
801-10-BLU-RL
801-10-RED-RL
801-10-GRN-RL
801-12-BLK-RL
801-12-BLU-RL
801-12-RED-RL
801-12-GRN-RL
801-16-BLK-RL
801-16-BLU-RL
801-16-RED-RL
801-16-GRN-RL
801-16-GRA-RL
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1
Module du diamè- tre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
-16
-16
-16
-16
-16
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
Pression de travail maxi (Bar)
24
24
24
24
24
24
24
24
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
Rayon de courbure minimum
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Prix unitaire €
6,62
7,41
7,41
8,67
7,43
8,95
8,83
8,83
13,25
10,71
10,36
13,94
14,99
13,66
10,77
16,80
13,44
15,66
15,66
15,66
17,49
22,69
15,23
28,63
13,35
894
www.brammer.biz
Hydraulique
48555