Page 865 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 865

Technologie du vide
Éjecteur, Série EBS-ET
• Raccord instantané
• Commande électrique,
• forme en T
• Avec Distributeur d’éjection
• Avec silencieux
• Vacuostat: Électronique, réglable • 2 x PNP
Code de
commande
Raccordement de l’air comprimé
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Raccordement de l’air comprimé
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Raccordement de l’air comprimé
4 mm
4 mm
Raccordement de l’air com- primé
Prix unitaire €
168,13
168,93
215,06
220,79
245,95
253,86
Prix unitaire €
168,13
168,93
215,06
220,79
245,95
253,86
Prix unitaire €
20,41
21,61
Prix unitaire €
24,12
25,45
26,78
28,29
67,49
73,67
Prix unitaire €
24,12
25,45
26,78
28,29
67,49
73,67
Référence Fabricant
Raccordement de vide
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Raccordement de vide
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Raccordement de vide
4 mm
4 mm
Raccordement de vide
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Raccordement de vide
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
C6155491
C6155492
C6155493
C6155494
C6155495
C6155496
R412010168
R412010169
R412010170
R412010171
R412010172
R412010173
Éjecteur, Série EBS-ET
• Raccord fileté
• Commande électrique, forme en T • Avec Distributeur d’éjection
• Avec silencieux
• Vacuostat: Électronique, réglable • 2 x PNP
Code de commande
C6155497
C6155498
C6155499
C6155500
C6155501
C6155502
Référence Fabricant
R412010176
R412010177
R412010178
R412010179
R412010180
R412010181
Éjecteur, Série EBS-PI
• Raccord instantané
• Commande pneumatique, forme Inline
Code de
commande Référence Fabricant
C6155479 R412007447
C6155480 R412007448
Éjecteur, Série EBS-PT
• Raccord instantané
• Commande pneumatique, • forme en T
• Avec silencieux
Code de
commande Référence Fabricant
C6155481 R412007449
8
C6155482
C6155483
C3668012
C3600341
C6155484
R412007450
R412007451
R412007452
R412007453
R412007454
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Raccordement de l’air comprimé
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Éjecteur, Série EBS-PT
• Raccord fileté
• Commande pneumatique • forme en T
• Avec silencieux
Code de commande
C1955772
C6155485
C6155486
C3918943
C6155487
C6155488
Référence Fabricant
R412007473
R412007474
R412007475
R412007476
R412007477
R412007478
www.brammer.biz
853
Pneumatique
99027 99024 99023 99046 99030


































































































   863   864   865   866   867