Page 864 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 864
Technologie du vide
Transfert sans contact, Série NCT-AL
• F = 0,9 - 46 N • Ø 20 - 100 mm
Code de commande
C1959316
C1959317
C3014273
C3014274
C6156276
Référence Fabricant
2650100010
2650100020
2650100030
2650100040
R412010640
Taille du port
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
Diamètre nominal
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
100 mm
Raccordement de l’air com- primé
Force de maintien
0.9 N
1.3 N
2N
6N
46 N
Taille d’orifice
Prix unitaire €
137,16
149,64
162,11
174,60
182,64
Prix unitaire €
77,06
79,00
Prix unitaire €
99,47
101,43
147,58
153,27
178,36
184,28
Prix unitaire €
77,06
79,00
Prix unitaire €
99,47
101,43
147,58
153,27
178,36
184,28
Prix unitaire €
143,89
146,56
Éjecteur, Série EBS-ET
Éjecteur, Série EBS-ET
• Raccord instantané
• Commande électrique • forme en T
• Avec silencieux
Code de commande
C1963862
C1963872
Référence Fabricant
R412007764
R412007765
• Raccord instantané
• Commande électrique
• forme en T
• Avec Distributeur d’éjection • Avec silencieux
4 mm
4 mm
Raccordement de l’air comprimé
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
0,5 mm
0,7 mm
Raccordement de vide
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Code de commande
C1963858
C1963868
C1963874
C1963878
C1955764
C1955768
Référence Fabricant
R412007461
R412007462
R412007463
R412007464
R412007465
R412007466
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,7 mm
Éjecteur, Série EBS-ET
8
• Raccord fileté
• Commande électrique • forme en T
• Avec silencieux
Code de commande
C1963863
C1963873
Référence Fabricant
R412007768
R412007769
Raccordement de l’air comprimé
Éjecteur, Série EBS-ET
M5
M5
Raccordement de l’air comprimé
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Raccordement de l’air comprimé
4 mm
4 mm
Raccordement de vide
M5
M5
Raccordement de vide
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Raccordement de vide
4 mm
4 mm
• Raccord fileté
• Commande électrique
• forme en T
• Avec Distributeur d’éjection • Avec silencieux
Code de commande
C1963859
C1963869
C1963875
C1963879
C1955765
C1955769
Référence Fabricant
R412007485
R412007486
R412007487
R412007488
R412007489
R412007490
Éjecteur, Série EBS-ET
• Raccord instantané
• Commande électrique
• forme en T
• Avec silencieux
• Vacuostat: Électronique, réglable • 2 x PNP
Code de commande
C6155489
C6155490
Référence Fabricant
R412010166
R412010167
852
www.brammer.biz
Pneumatique
99029
99028 99026 99025 87750 87751