Page 863 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 863
Actionneurs
Série D-A93L - Commutateur à lames pour Fixation directe
• Passe-câble
• Entrée électrique axiale
• Longueur de câble 3 m avec extrémités libres
Code de commande
C1202352
Référence Fabricant
D-A93L
Longueur de câble
Prix unitaire €
22,62
Prix unitaire €
34,86
39,25
45,64
Prix unitaire €
3 m
Série D-M9 - Détecteurs électroniques
• Câble de connexion conforme à la norme UL (2844)
• 1,5 fois plus souple que les produits classiques
• Entrée de câble axiale (D-M9PL et D-M9PSAPC) ou verticale (D-M9PVL) • Également disponible avec connecteur M8 (D-M9PSAPC)
Code de commande
C1202538
C1202541
C1202543
Référence Fabricant
D-M9PL
D-M9PSAPC
D-M9PVL
Type de cable de raccordement
Aucun
Prise 8 fiches
Prise 8 fiches
Longueur de câble
3 m
0,5 m
3 m
Diamètre du vérin (mm)
Fixations profilées - Cylindre pneumatique
• Conforme à ISO 6432 / CETOP RP52B
• Vérin à amortisseur réglable même à partir de Ø 10 mm
Code de commande
C1204111
C1204114
C1204117
C1204119
Référence Fabricant
JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
Taille du filetage du raccord
M4
M6
M8
M10
8/10 12,46
12/16 13,12
20 23,33
32 23,67
PF-54445 Fixations profilées SMC - Cylindre à profil tubulaire
• ISO 15552 (préc. VDMA 24562)
• Vérin avec amortissement réglables
• Corps de vérin en aluminium
• Autres types de modèles : À faible frottement, soufflets, résistant à la chaleur, conception zéro corrosion, tiges disponibles tout le temps
Code de
commande
Référence Fabricant
Taille du filetage du raccord
Prix Diamètre du vérin (mm) unitaire €
C1204120
C1204123
C1204112
C1204136
JA40-12-125
JA50-16-150
JA125-27-200
JAH50-20-150
M12x1,25
M16x1,5
M27x2
M20x1,5
40 30,47
50/63 45,98
125 109,39
80/100 58,86
Prix Diamètre du vérin (mm) unitaire €
8 3,19
10 3,19
12 3,19
16 3,19
8-25 2,20
Vérin pneumatique
• Conforme à ISO 6432 / CETOP RP52B
• Vérin à amortisseur réglable même à partir de Ø 10 mm
Code de commande
C1196365
C1196366
C1196367
C1196368
C1196370
Référence Fabricant
BJ2-008
BJ2-010
BJ2-012
BJ2-016
BJ3-1
Modèle utilisable
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
8
Vérin pneumatique Type court
• Encombrement : La conduite et la base du vérin constituent un seul composant d’où une longueur de construction plus courte.
• Faible poids : résultat de l’intégration du composant jusqu’à 24 % de poids en moins
• Absorption énergie cinétique en fin de course : les amortisseurs externes peuvent fréquemment être évités • Cycles de mouvement rapides : Possibilités de vitesses de piston élevées jusqu’à 1 000 mm/s
• Pistons Ø 80 et 100 mm également disponibles sur demande
Code de commande
C1196392
C1196393
C1196394
C1196395
C1196396
Référence Fabricant
BMA2-025
BMA2-032
BMA2-040
BMA2-050
BMA2-063
Prix Diamètre du vérin (mm) unitaire €
25 3,78
32 3,19
40 3,19
50 3,19
63 3,19
www.brammer.biz
851
Pneumatique
54447
54446 54445 54444 54449 54448