Page 866 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 866

Technologie du vide
Transfert sans contact, Série NCT-PK
• F = 2,5 - 12 N
• Ø 20 - 60 mm
• pour l’industrie alimentaire et des boissons
Code de
commande Référence Fabricant
C6156273 R412014866
C6156274 R412014867
C6156275 R412014868
C2797331 R412014869
• F = 0,95 - 51,3 N
• Diamètre extérieur: 10,4 - 74 mm • Filetage
Taille du
M5
M5
M5
M5
port
Diamètre nominal
10,4 mm
15,6 mm
20 mm
30 mm
38 mm
50 mm
Diamètre nominal
Force de maintien
2.5 N
3 N
5.5 N
12 N
Force de maintien
Prix unitaire €
188,68
209,14
215,96
246,65
Prix unitaire €
7,28
7,58
8,48
10,06
12,67
14,36
Prix unitaire €
5,45
5,45
Prix unitaire €
5,64
5,94
5,94
7,93
Prix unitaire €
17,38
21,39
21,93
Prix unitaire €
20,70
26,00
38,88
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Série BSG
Code de commande
C1965091
C1965095
C1957130
C1957134
C1957137
C3013145
Référence Fabricant
1820415031
1820415035
1820415039
1820415043
1820415047
1820415051
0.95 N
2.3 N
5.7 N
13.6 N
22.8 N
51.3 N
Série FSG
Série FSG
8
• F = 0,75 - 2,3 N
• Diamètre extérieur: 5 - 10 mm • Filetage
Code de commande
C1966213
C3619501
Référence Fabricant
1820455050
1820455058
Taille du filetage du raccord
M5
M5
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Diamètre nominal
5 mm
8 mm
Diamètre nominal
Force de maintien
0.75 N
2.3 N
Force de maintien
9 N
34 N
44 N
57.7 N
• F = 9 - 57.7 N
• Diamètre extérieur: 15 - 40 • Filetage
Code de commande
C1958389
C1958401
C3013155
C1958409
Référence Fabricant
1820455066
1820455078
1820455082
1820455086
15 mm
28,8 mm
35 mm
40 mm
Série FSO
Série FSR
• F = 4,5 - 28,2 N • Filetage
Code de commande
C1966237
C1966239
C1966240
Référence Fabricant
1820415122
1820415124
1820415125
Force de maintien
4.5 N
12.2 N
28.2 N
Diamètre nominal
50 mm
75 mm
100 mm
• F = 64 - 304 N
• Diamètre extérieur: 50 - 100 N • Taraudage
Code de commande
C3016341
C3016345
C1958432
Référence Fabricant
7320500000
7320750000
7321000000
Force de maintien
64 N
160 N
304 N
854
www.brammer.biz
Pneumatique
87756 87755 99031 87754 87753 87752


































































































   864   865   866   867   868