Page 867 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 867

Technologie du vide
Série ZU - Venturi à éjection en ligne
• Orifices de raccordement instantanés Ø 6 mm • Possibilité de montage près de la pièce
• Construction légère et compacte
• Silencieux intégré
• Débit d’aspiration de 7 à 16 l/min
Code de commande
C1213164
C1213165
C1213166
C1213167
Référence Fab- ricant
ZU05L
ZU05S
ZU07L
ZU07S
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Taille d’orifice
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,7 mm
Degré de vide (kPA)
Débit de fluide l/mn
Prix unitaire €
-48
-85
-48
-85
12 16,58
7 16,58
16 18,44
10 18,44
Série ZL - Générateur de vide multi-étagé
• Construction compacte
• 3 modèles différents : Éjecteur + vacuostat / éjecteur + vacuomètre / éjecteur • Vide généré dans la buse à 3 étage d’où une consommation en air inférieure • Débit d’aspiration jusqu’à 200 l/min
• Différentes possibilités de montage
Code de commande
C6118610
C6118611
C6118612
C1212672
C1276822
C1276826
C1276827
Référence Fabricant
ZL112-DFL-Q
ZL112-K15LOU-DFL-Q
ZL212-DFL-Q
ZL212-G-Q
ZL112-G-Q
ZL112-Q
ZL212-Q
Signal output
PNP + analogique (4 – 20 mA)
PNP + analogique (4 – 20 mA)
PNP + analogique (4 – 20 mA)
Débit de fluide l/mn
100
100
200
200
100
100
200
Degré de vide (kPA)
-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
Prix unitaire €
322,88
464,62
484,41
380,89
210,59
181,93
353,11
Raccord du tuyau
ZFB - Filtre d’aspiration de l’air
• Évite les dysfonctionnements du système d’aspiration liés aux impuretés • Pour air et azote dans chambre de vide
• Orifice de tube orientable sur 360°
• Élément filtrant simple à changer grâce à la douille à baïonnette
• Orifice de tube par raccord instantané • Réservoir de filtre transparent
Code de commande
C1212604
C1212605
C1212606
Référence Prix
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire €
17,29
18,56
18,56
Référence
Fabricant
ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB200-06
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
Débit de fluide l/mn
10
20
30
unitaire €
15,48
15,48
17,29
C1212607
C1212608
C1212609
ZFB200-08
ZFB300-08
ZFB300-10
8 mm
8 mm
10 mm
Débit de fluide l/mn
50
75
75
Série ZFC - Filtre d’aspiration de l’air en ligne
• Pour air et azote dans chambre de vide
• Élément filtrant simple à changer grâce à la douille à baïonnette • Simplicité de montage grâce aux orifices enfichables
• Construction compacte et légère
• Réservoir de filtre transparent
• Orifice de tube par raccord instantané
8
Code de commande
C2100071
C2100072
C2100070
C2100073
Référence Fabricant
ZFC100-06
ZFC200-06
ZFC100-04
ZFC200-08
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
4 mm
8 mm
Débit de fluide l/mn
Prix unitaire €
12,02
13,51
12,08
13,51
20
30
10
50
Série ZFZ - Filtre d’aspiration de l’air compact
• Protection de votre installation de vide de la poussière
• Le petit volume de la cuve permet des temps d’aspiration minimum • Installation et retrait aisés
• Temps d’entretien limités via un changement de filtre aisé
• Résistance améliorée aux agents nettoyants à base d’alcool
Code de commande
C6118602
C6118603
C6118604
C6118605
C6118606
Référence Prix
Code de commande
C6118607
C6118608
C6118609
C3067835
C3774618
Référence Prix
Fabricant
ZFZ-03-002A
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Modèle utilisable
Seuil de filtration (Microns) unitaire €
5 15,36
10 15,37
20 14,80
40 15,37
5 5,04
Fabricant
ZFZ-EL03002B
ZFZ-EL03002C
ZFZ-EL03002D
ZFZ-03-002E
ZFZ-EL03002E
Modèle utilisable
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Seuil de filtration (Microns)
10
20
40
70
70
unitaire €
5,04
5,04
5,04
15,37
ZFZ-EL03002A ZFZ-03-002A
ZFZ-03-002E
4,85
www.brammer.biz
855
Pneumatique
54483 54480 54479 54469 54470


































































































   865   866   867   868   869