Page 862 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 862

Actionneurs
Série MXS - Table linéaire pneumatique compact à guidage à rouleaux croisés - Kit de maintenance
• Guide et vérin pneumatique dans une unité complète
• Idéal pour les applications de montage de précision
• La pièce peut être fixée directement sur la table
• Unités de réglage de la course avec ou sans amortisseurs disponibles en accessoires • Nombreuses autres options
Code de commande
C1271268
C1271269
C1271262
Référence Fab-
ricant Diamètre du vérin (mm)
MXS6-PS 6
MXS8-PS 8
ARBF2000-00-P-1 12
Prix unitaire €
19,92
22,45
23,33
Code de commande
C1207746
C1271309
C1207774
Référence Fab- ricant
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
23,67
24,32
25,25
Prix unitaire €
524,89
591,97
626,46
771,99
1026,77
Prix unitaire €
29,37
29,37
44,03
Prix unitaire €
258,03
275,87
316,71
370,40
Prix unitaire €
MXS16-PS 16
MXS20-PS 20
MXS25-PS 25
Série MSQ - Table rotative
Code de
commande Référence Fabricant
• Dimensions de 1 à 200
• Couple effectif de 0,017 à 39,6 Nm
• Table rotative compacte avec faible hauteur de table
• L’angle de rotation peut être réglé de façon très large (entre 0° et 190°) • Des repères de positionnement sur le corps aident à la fixation aisée
• La charge peut être installée directement sur la table rotative
• Options de montage sur 3 faces
• Orifices d’air possibles sur 2 faces
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Diamètre
27,5 mm
29,5 mm
34 mm
40 mm
45 mm
60 mm
Prix unitaire €
246,72
249,68
271,86
289,54
431,07
480,86
Code de
commande Référence Fabricant
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre
65 mm
70 mm
88 mm
98 mm
116 mm
C1268872
C1213271
C1213275
C1213281
C1213264
C1213267
MSQB1A
MSQB2A
MSQB3A
MSQB7A
MSQB10A
MSQB20A
C1213272
C1213276
C1213279
C1213262
C1213266
MSQB30A
MSQB50A
MSQB70A
MSQB100A
MSQB200A
Série MSQ - Table rotative
Code de commande
Référence Fabricant
C1271364 KT-MSQ70
C1271362 KT-MSQ100
C1271363 KT-MSQ200
Série MHY - Pince pneumatique angulaire (180°
• Légère et compacte du fait d’un mécanisme à came.
• Les doigts pivotent vers l’extérieur éliminant la nécessité d’un espace d’accès • L’angle de rotation peut être réglé de façon très large (entre 0° et 190°)
• Alésages de centrage sur le corps pour un montage aisé
• Fixation des détecteurs sur deux faces
• Doigts en acier inox martensitique
Code de commande
C1207468
C1207470
C1207472
C1207473
Référence Fabricant
MHY2-10D
MHY2-16D
MHY2-20D
MHY2-25D
Force de maintien
0.16 Nm
0.54 Nm
1.10 Nm
2.28 Nm
Diamètre du vérin (mm)
8
Diamètre du vérin (mm)
10
16
20
25
Série MHY - Pince pneumatique angulaire (180°) - Kit de maintenance
Code de commande
C1271297
C1271298
C1271296
C1271299
Référence Fabricant
MHY16-PS
MHY20-PS
MHY10-PS
MHY25-PS
16 8,02
20 8,02
10 7,41
25 8,35
Série MHZ2 - Pince pneumatique à 2 doigts de serrage parallèle
• Rail à guidage intégré pour une grande précision de mouvement des doigts
• Options de montage multiples
• Fixation des détecteurs sur deux faces
• Guide et doigts en acier inox martensitique
• Possibilités de pinces pneumatiques intérieures et extérieures
• Prix: €/Bobine
Code de commande
C1207501
C1207476
C1207481
C1207485
Référence Fabricant
MHZ2-6D
MHZ2-10D
MHZ2-16D
MHZ2-20D
Taille du port
M3
M3
M5
M5
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
Code de commande
C1207491
C1207498
C1207499
Référence Fabricant
MHZ2-25D
MHZ2-32D
MHZ2-40D
Taille du port
M5
M5
M5
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
6 298,87
10 316,71
16 319,29
20 367,88
25 434,19
32 682,01
40 781,60
850
www.brammer.biz
Pneumatique
54433 55012 54432 55010 54430 54458


































































































   860   861   862   863   864