Page 861 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 861
Actionneurs
Série MXS - Table linéaire pneumatique compact à guidage à rouleaux croisés
• Guide et vérin pneumatique dans une unité complète
• Idéal pour les applications de montage de précision
• La pièce peut être fixée directement sur la table
• Unités de réglage de la course avec ou sans amortisseurs disponibles en accessoires • Nombreuses autres options
Code de
commande Référence Fabricant
Type ou catégorie
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Boulon de fixation - côté
Vis de réglage de course
Diamètre du vérin (mm)
6
6
8
8
8
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
6
6
8
8
8
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
6
6
8
8
8
12
12
12
16
16
16
20
20
20
25
25
25
8
12
20
25
8
12
16
16
20
25
Plage réglable
5mm
15 mm
5mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5mm
15 mm
5mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5mm
15 mm
5mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
Prix unitaire €
26,91
36,67
28,11
37,89
37,89
28,71
38,65
38,65
29,26
43,20
43,20
30,41
44,03
44,03
31,79
44,91
44,91
9,01
17,46
9,17
18,06
17,73
10,65
17,79
17,79
9,27
19,82
19,82
13,02
12,68
13,23
13,61
14,11
13,79
26,91
36,67
28,11
37,89
37,89
28,71 8 38,65
38,65
29,26
43,20
43,20
30,41
44,03
44,03
31,79
44,91
44,91
70,38
72,74
82,07
86,52
71,81
74,23
75,05
76,58
95,14
101,62
C1269817
C1269911
C1269818
C1269970
C1269819
C1207800
C1269905
C1269906
C1207801
C1269813
C1269907
C1269908
C1269814
C1269815
C1269816
C1269909
C1269910
C1270274
C1270275
C1270276
C1270277
C1270027
C1270268
C1270269
C1207799
C1270270
C1270271
C1270025
C1315471
C1315472
C1270026
C1270272
C1270273
C1315473
C1270107
C1207802
C1269920
C1270142
C1269824
C1269820
C1269821
C1269912
C1269822
C1269913
C1269914
C1269915
C1269916
C1269823
C1269917
C1269918
C1269919
C1207805
C1269921
C1269922
C1207804
C1207808
C1269923
C1207803
C1207806
C1269924
C1207807
MXS-AS6
MXS-AS6-X11
MXS-AS8
MXS-AS8-X11
MXS-AS8-X12
MXS-AS12
MXS-AS12-X11
MXS-AS12-X12
MXS-AS16
MXS-AS16-X11
MXS-AS16-X12
MXS-AS20
MXS-AS20-X11
MXS-AS20-X12
MXS-AS25
MXS-AS25-X11
MXS-AS25-X12
MXS-A627
MXS-A627-X11
MXS-A827
MXS-A827-X11
MXS-A827-X12
MXS-A1227
MXS-A1227-X11
MXS-A1227-X12
MXS-A1627
MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12
MXS-A2027
MXS-A2027-X11
MXS-A2027-X12
MXS-A2527
MXS-A2527-X11
MXS-A2527-X12
MXS-AT6
MXS-AT6-X11
MXS-AT8
MXS-AT8-X11
MXS-AT8-X12
MXS-AT12
MXS-AT12-X11
MXS-AT12-X12
MXS-AT16
MXS-AT16-X11
MXS-AT16-X12
MXS-AT20
MXS-AT20-X11
MXS-AT20-X12
MXS-AT25
MXS-AT25-X11
MXS-AT25-X12
MXS-BS8
MXS-BS12
MXS-BS-20
MXS-BS25
MXS-BT8
MXS-BT12
KT-VGA342
MXS-BT16
MXS-BT-20
MXS-BT25
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
Boulon de fixation du piston
Vis de réglage de course
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation du piston
Vis de réglage de course
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation du piston
Vis de réglage de course
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation du piston
Vis de réglage de course
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation du piston
Vis de réglage de course
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation du piston
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Boulon de fixation - côté rétractation
Amortisseur- côté extension
Amortisseur- côté extension
Amortisseur- côté extension
Amortisseur- côté extension
Amortisseur - côté rétractation
Amortisseur - côté rétractation
Amortisseur- côté extension
Amortisseur - côté rétractation
Amortisseur - côté rétractation
Amortisseur - côté rétractation
www.brammer.biz
849
Pneumatique
54462