Page 860 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 860
Actionneurs
Série MGP - Cylindre compact guidé - Kit de maintenance
• Alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (Ø 80 et 100 mm disponible sur demande)
• Gain de temps d’installation : Vérin et guidage dans le même corps avec 4 options de fixation
• Faible encombrement : Raccordement possible dans deux sens
• Flexibilité d’utilisation : Outre les guides lisses sont disponibles sur demande les guides à billes et guides à billes haute précision
• Plusieurs options telles que verrouillage de fin de course, unité de fixation, tiges-guides renforcées, série salle blanche, nettoyage des saletés, amortisseur réglable
Code de
commande Référence Fabricant
C1206888 MGP12-PS
C1206889 MGP16-PS
C1206892 MGP20-PS
C1206894 MGP25-PS
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
Code de
commande Référence Fabricant
C1206898 MGP32-PS
C1206900 MGP40-PS
C1206902 MGP50-PS
C1271273 MGP63-PS
Prix Diamètre du vérin (mm) unitaire €
32 6,81
40 8,68
50 10,98
60 13,51
12 5,16
16 5,44
20 5,82
25 6,15
Série MXS - Table linéaire pneumatique compact à guidage à rouleaux croisés
• Guide et vérin pneumatique dans une unité complète
• Idéal pour les applications de montage de précision
• La pièce peut être fixée directement sur la table
• Unités de réglage de la course avec ou sans amortisseurs disponibles en accessoires • Nombreuses autres options
Code de
commande Référence Fabricant
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M3
M3
M3
M3
M3
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Diamètre du vérin (mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
12
Longueur de course
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
30 mm
Prix unitaire €
379,95
379,95
379,95
410,59
441,23
517,86
594,55
671,20
747,88
439,52
439,52
439,52
473,61
507,65
592,86
677,94
763,15
848,35
262,36
291,35
320,28
352,68
383,30
299,86
299,86
330,55
361,24
391,82
468,51
340,76
340,76
371,39
402,02
478,72
555,35
350,97
350,97
350,97
381,61
412,29
488,93
565,57
642,26
340,76
8
C1270177
C1270299
C1203018
C1203019
C1203020
C1270301
C1203017
C1270162
C1270298
C1203021
C1270305
C1270306
C1270307
C1203024
C1270308
C1203022
C1270304
C1270180
C1207775
C1270110
C1207779
C1269843
C1270164
C1207781
C1207782
C1207785
C1269850
C1207791
C1207793
C1207704
C1207708
C1207715
C1207717
C1207718
C1207705
C1207723
C1207731
C1207735
C1207737
C1207739
C1207743
C1269829
C1207729
C1207711
EMXS20-10
EMXS20-20
EMXS20-30
EMXS20-40
EMXS20-50
EMXS20-75
EMXS20-100
EMXS20-125
EMXS20-150
EMXS25-10
EMXS25-20
EMXS25-30
EMXS25-40
EMXS25-50
EMXS25-75
EMXS25-100
EMXS25-125
EMXS25-150
MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50
MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75
MXS12-10
AMH850-14-T
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
AMD250-F02-T
MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MY1M25G-3000-XB11
MXS16-125
MXS12-30
848
www.brammer.biz
Pneumatique
54431 54456