Page 854 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 854

Actionneurs
Code de commande
C1197839
C1197841
C1197820
C1197823
C1261294
C1197860
C1197843
C1197848
C1197852
C1197854
C1197856
C1197859
C1197861
C1197863
C1197864
C1197844
C1197847
C1261295
C3763220
C3763226
C3763230
C3763232
C3763234
C3763238
C3763240
C3763242
C3549647
C3763221
C3763224
C3762780
C3762786
C3762790
C3762792
C3762794
C3762798
C3762800
C3763202
C3763204
C3762781
C3762784
Référence Fabricant
CD55B50-60
CD55B50-80
CD55B50-100
CD55B50-125
CD55B50-150
CD55B63-5
CD55B63-10
CD55B63-15
CD55B63-25
CD55B63-30
CD55B63-35
CD55B63-45
CD55B63-50
CD55B63-60
CD55B63-80
CD55B63-100
CD55B63-125
CD55B63-150
CD55B80-10
CD55B80-15
CD55B80-25
CD55B80-30
CD55B80-35
CD55B80-45
CD55B80-50
CD55B80-60
CD55B80-80
CD55B80-100
CD55B80-125
CD55B100-10
CD55B100-15
CD55B100-25
CD55B100-30
CD55B100-35
CD55B100-45
CD55B100-50
CD55B100-60
CD55B100-80
CD55B100-100
CD55B100-125
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre du vérin (mm)
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
M12x1,75
Longueur de course
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Prix unitaire €
90,03
96,57
102,34
110,24
116,72
101,83
103,49
101,53
109,14
110,35
112,76
116,00
123,13
127,37
134,11
142,13
129,02
146,91
116,18
108,22
111,38
128,64
114,56
117,72
129,98
133,43
151,80
153,88
143,08
150,54
134,72
152,27
155,01
144,79
149,83
173,45
157,38
167,43
177,50
190,07
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8
Série C55 - Vérin compact Norme ISO
Diamètre du vérin (mm)
20
25
32
40
50
63
80
100
20
25
32
40
• Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 mm
• Options de montage flexibles des détecteurs sur les 4 faces, et de façon complètement intégré au corps
• Dimensions conformes à la norme ISO 21287
• Filetage tige femelle et Filetage tige mâle disponibles
Code de
commande Référence Fabricant
C1196476 C55-C020
C1196477 C55-C025
C1196478 C55-C032
C1196479 C55-C040
C1196480 C55-C050
C1196481 C55-C063
C2429924 C55-C080
C6118482 C55-C100
C1196482 C55-F020
C1196483 C55-F025
C1196484 C55-F032
C1196485 C55-F040
Prix unitaire €
30,69
33,43
***
39,94
40,90
48,12
32,52
42,81
22,07
22,57
13,27
14,21
Code de
commande Référence Fabricant
C1196486 C55-F050
C1196487 C55-F063
C6118483 C55-F080
C6118484 C55-F100
C1196488 C55-L020
C1196489 C55-L025
C1196490 C55-L032
C1196491 C55-L040
C1196492 C55-L050
C1196493 C55-L063
C6118485 C55-L080
C6118486 C55-L100
Diamètre du vérin (mm)
50
63
80
100
20
25
32
40
50
63
80
100
Prix unitaire €
16,56
39,41
29,07
35,85
5,00
5,60
5,77
6,03
8,78
9,94
8,76
10,54
842
www.brammer.biz
Pneumatique
54436


































































































   852   853   854   855   856