Page 852 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 852

Actionneurs
Série CP96 - Vérin à profil tubulaire - Kit de maintenance
• ISO 15552 (préc. VDMA 24562)
• Vérin avec amortissement réglables
• Corps de vérin en aluminium
• Autres types de modèles : À faible frottement, soufflets, résistant à la chaleur, conception zéro corrosion, tiges disponibles tout le temps
Code de commande
C1201992
C1201993
C1201995
C1201997
C1201999
Référence Fabricant
CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
12,69
14,43
17,24
18,51
23,28
Prix unitaire €
2,99
3,90
4,98
1,40
1,60
2,14
1,40
3,08
1,79
3,48
2,16
3,79
10,99
10,77
11,56
Prix unitaire €
6,31
6,53
32
40
50
63
80
Série C85 - Vérin pneumatique
• Conforme à ISO 6432 / CETOP RP52B
• Vérin à amortisseur réglable même à partir de Ø 10 mm
Code de commande
C1196540
C1196541
C1196542
C1196547
C1196551
C1196555
C1196609
C1196610
C1196611
C1196612
C1196613
C1196614
C1196815
C1196816
C1196817
Référence Fabricant
C85C10
C85C16
C85C25
C85F10
C85F16
C85F25
C85L10A
C85L10B
C85L16A
C85L16B
C85L25A
C85L25B
C85T10
C85T16
C85T25
Diamètre du vérin (mm)
8;10
12;16
20;25
8;10
12;16
20;25
8;10
8;10
12;16
12;16
20;25
20;25
8;10
12;16
20;25
Série C85 - Vérin pneumatique - Pièces de rechange
8
• Conforme à ISO 6432 / CETOP RP52B
• Vérin à amortisseur réglable même à partir de Ø 10 mm
Code de commande
C1196537
C1196539
Référence Fabricant
C85-20PS
C85-25PS
Diamètre du vérin (mm)
20
25
840
www.brammer.biz
Pneumatique
54450 54438 54453


































































































   850   851   852   853   854