Page 853 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 853
Actionneurs
Vérin compact ISO
Série C55 - Vérin compact Norme ISO
• Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 mm
• Options de montage flexibles des détecteurs sur les 4 faces, et de façon complètement intégré au corps • Dimensions conformes à la norme ISO 21287
• Filetage tige femelle et Filetage tige mâle disponibles
Code de commande
C1197752
C1197740
C1197743
C1197746
C1197748
C1261270
C1261272
C1197753
C1197755
C1197756
C1197741
C1261268
C1261269
C1197771
C1197757
C1261275
C1197765
C1197767
C1261276
C1261278
C1197772
C1197775
C1197776
C1197758
C1197760
C1197761
C1197790
C1197777
C1197780
C1197784
C1197785
C1261283
C1197789
C1197791
C1197794
C1197796
C1197778
C1261280
C1261281
C1197811
C1197798
C1197801
C1197805
C1197806
C1261290
C1197810
C1197812
C1197815
C1197817
C1261286
C1197800
C1261288
C1197836
C1197819
C1261293
C1197827
C1197829
C1197831
C1197835
C1197837
Référence Fabricant
CD55B20-5
CD55B20-10
CD55B20-15
CD55B20-25
CD55B20-30
CD55B20-35
CD55B20-45
CD55B20-50
CD55B20-60
CD55B20-80
CD55B20-100
CD55B20-125
CD55B20-150
CD55B25-5
CD55B25-10
CD55B25-15
CD55B25-25
CD55B25-30
CD55B25-35
CD55B25-45
CD55B25-50
CD55B25-60
CD55B25-80
CD55B25-100
CD55B25-125
CD55B25-150
CD55B32-5
CD55B32-10
CD55B32-15
CD55B32-25
CD55B32-30
CD55B32-35
CD55B32-45
CD55B32-50
CD55B32-60
CD55B32-80
CD55B32-100
CD55B32-125
CD55B32-150
CD55B40-5
CD55B40-10
CD55B40-15
CD55B40-25
CD55B40-30
CD55B40-35
CD55B40-45
CD55B40-50
CD55B40-60
CD55B40-80
CD55B40-100
CD55B40-125
CD55B40-150
CD55B50-5
CD55B50-10
CD55B50-15
CD55B50-25
CD55B50-30
CD55B50-35
CD55B50-45
CD55B50-50
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre du vérin (mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Longueur de course
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
5 mm
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
Prix unitaire €
38,76
39,09
39,37
40,29
40,63
41,23
47,82
48,53
49,19
51,66
53,42
55,89
57,97
45,40
46,12
46,45
47,76
48,09
48,75
50,07
50,45
51,76
53,75
56,10
58,80
61,43
51,38
52,43
53,47
54,85
55,89
56,54
58,63
63,84
66,04
69,40
73,07 8 77,52
83,01
69,17
70,38
71,59
71,08
74,72
75,54
78,29
79,05
81,47
86,20
90,91
95,30
102,01
74,56
76,04
77,47
80,31
81,80
83,22
85,75
87,18
www.brammer.biz
841
Pneumatique
53368