Page 856 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 856
Actionneurs
Série CQ2 - Vérin compact
Code de
commande Référence Fabricant
• Très compact, léger, faible encombrement
• Alésage 12, 16, 20, 25
• Compatible avec les charges latérales élevées
• Également disponible avec amortisseur pneumatique (Série RQ, Ø 20 et Ø 25) • Filetage tige femelle et Filetage tige mâle disponibles
8
C2848632
C2848655
C3017967
C2540448
C2583303
C2532297
C2538863
C2772710
C2848941
C2848768
C2848810
C2848838
C2829244
C3177216
C2598873
C2837684
C2601137
C2849342
C2581468
C2848948
C3017971
C2536271
C2541952
C2849317
C2849386
C2849542
C2849581
C2849610
C2849639
C2849712
C2849756
C2849892
C2524292
C2850115
CDQ2B32TF-5DZ
CDQ2B32TF-15DZ
CDQ2B32TF-10DZ
CDQ2B32TF-20DZ
CDQ2B32TF-30DZ
CDQ2B32TF-40DZ
CDQ2B32TF-50DZ
CDQ2B32TF-75DZ
CDQ2B32TF-100DZ
CDQ2B40TF-5DZ
CDQ2B40TF-10DZ
CDQ2B40TF-15DZ
CDQ2B40TF-20DZ
CDQ2B40TF-30DZ
CDQ2B40TF-40DZ
CDQ2B40TF-50DZ
CDQ2B40TF-75DZ
CDQ2B40TF-100DZ
CDQ2B50TF-10DZ
CDQ2B50TF-15DZ
CDQ2B50TF-20DZ
CDQ2B50TF-30DZ
CDQ2B50TF-40DZ
CDQ2B50TF-50DZ
CDQ2B50TF-75DZ
CDQ2B50TF-100DZ
CDQ2B63TF-10DZ
CDQ2B63TF-15DZ
CDQ2B63TF-20DZ
CDQ2B63TF-30DZ
CDQ2B63TF-40DZ
CDQ2B63TF-50DZ
CDQ2B63TF-75DZ
CDQ2B63TF-100DZ
Taille du port
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Diamètre du vérin (mm)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
Longueur de course
5 mm
15 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Prix unitaire €
43,10
46,95
41,68
47,82
49,01
52,04
55,31
61,43
61,72
57,25
61,16
62,05
63,02
65,39
67,31
73,02
70,25
81,63
64,29
66,98
69,73
66,05
75,71
81,14
82,96
90,26
91,46
94,05
96,57
100,41
104,41
114,63
125,45
135,61
Série CQ2 SMC - Vérin compact - Kit joint
• Alésages 32, 40, 50, 63 mm
• Autres diamètres disponibles (12 /16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200)
• Utilisation simple : Fixation des détecteurs sur les quatre faces du corps dans la limite des dimensions du vérin • Maintenance simple : les détecteurs peuvent être remplacés sans avoir à enlever la patte de fixation
• Dimension et gamme de produit unique
• Compact, léger, faible encombrement
• Conçu avec protection antirotation, la tige de piston étant en option
• Construction étanche en option
• Également disponible avec amortisseur pneumatique (Série RQ, Ø 32 à Ø 100 mm)
• Tige de piston disponible avec filetage femelle et mâle
Code de commande
C1201540
C1201569
C1201595
C1201612
Référence Fabricant
CQ2B32-PS
CQ2B40-PS
CQ2B50-PS
CQ2B63-PS
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
32 5,82
40 7,08
50 9,94
63 11,26
844
www.brammer.biz
Pneumatique
54452 54423