Page 855 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 855

Actionneurs
Série CQS - Vérin compact
• Très compact, léger, faible encombrement
• Alésage 12, 16, 20, 25
• Compatible avec les charges latérales élevées
• Également disponible avec amortisseur pneumatique (Série RQ, Ø 20 et Ø 25) • Tiges filetées et tiges taraudées disponibles
Code de
commande Référence Fabricant
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Diamètre du vérin (mm)
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
Longueur de course
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
5 mm
45 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Prix unitaire €
23,77
27,12
32,17
37,22
38,32
39,47
25,53
28,88
29,10
32,23
38,97
39,47
29,10
30,64
33,32
35,96
37,00
37,56
40,73
43,31
46,01
37,56
44,41
39,09
40,68
42,21
43,87
45,45
47,54
49,69
50,02
53,91
3,24
C1199792
C1199786
C1259985
C1199788
C1260069
C1199790
C1260073
C1199794
C1259988
C1199797
C1260072
C1199799
C1260081
C1260076
C1259993
C1259994
C1199808
C1199810
C1260944
C1199812
C1199813
C1260947
C1260876
C1199814
C1199818
C1199820
C1260000
C1199824
C1331667
C1260001
C1407567
C1260002
C1260127
CDQSB12-5D
CDQSB12-10D
CDQSB12-15D
CDQSB12-20D
CDQSB12-25D
CDQSB12-30D
CDQSB16-5D
CDQSB16-10D
CDQSB16-15D
CDQSB16-20D
CDQSB16-25D
CDQSB16-30D
CDQSB20-5D
CDQSB20-10D
CDQSB20-15D
CDQSB20-20D
CDQSB20-25D
CDQSB20-30D
CDQSB20-35D
CDQSB20-40D
CDQSB20-50D
CDQSB25-5D
CDQSB20-45D
CDQSB25-10D
CDQSB25-15D
CDQSB25-20D
CDQSB25-25D
CDQSB25-30D
CDQSB25-35D
CDQSB25-40D
CDQSB25-45D
CDQSB25-50D
CQS-L012
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
Série CQS - Vérin compact
• Alésages 32, 40, 50, 63 mm
• Autres diamètres disponibles (12 /16 / 20 / 25 / 80 / 100 / 125 / 140 / 160 / 180 / 200)
• Utilisation simple : Fixation des détecteurs
sur les quatre faces du corps dans la limite des dimensions du vérin
• Maintenance simple : les détecteurs peuvent être remplacés sans avoir à enlever la patte de fixation • Dimension et gamme de produit unique
• Compact, léger, faible encombrement
• Conçu avec protection antirotation, la tige de piston étant en option
• Construction étanche en option
• Également disponible avec amortisseur pneumatique (Série RQ, Ø 32 à Ø 100 mm)
• Tige de piston disponible avec filetage femelle et mâle
8
Code de commande
C1201739
C1201740
C1201741
C1201742
C1201749
C1201750
C1201751
C1201752
C1201760
C1201761
C1201762
C1201763
Référence Fabricant
CQ-D032
CDLG1UN40-200-D
CQ-D050
CQ-D063
CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
Diamètre du vérin (mm)
32
40
50
63
32
40
50
63
32
40
50
63
Prix Code de unitaire € commande
15,98 C1260125
16,25 C1260126
16,58 C1201823
18,83 C1201824
4,34 C1260985
4,62 C1201831
5,71 C1201833
8,45 C1201841
2,30 C1201842
2,30 C1201843
2,86 C1201832
8,45
Référence Fabricant
CQS-D012
CQS-D016
CQS-D020
CQS-D025
CQS-F012
CQS-F016
CQS-F025
CQS-L016
CQS-L020
CQS-L025
CQS-F020
Diamètre du vérin (mm)
12
16
20
25
12
16
25
16
20
25
20
Prix unitaire €
3,24
3,57
3,90
4,62
3,24
3,57
4,62
3,57
1,97
2,30
3,90
www.brammer.biz
843
Pneumatique
54441
53371


































































































   853   854   855   856   857