Page 833 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 833
Actionneurs
MS1, Fixation par patte d’équerre
Code de commande
C3013186
C3013532
C3013533
C3013388
C3013389
C3013390
C3013429
Référence Prix
Code de commande
C3013391
C3013392
C6150256
C1966409
C6150257
C3013419
Code de commande
C3014898
C3014900
C3014902
Référence Prix
Fabricant
1821332053
1827002284
1827002285
1827001271
1827001272
1827001273
1827001498
à piston-Ø (mm)
16
20
25
32
40
50
63
unitaire €
5,82
5,88
5,94
11,82
12,22
14,28
16,53
Prix unitaire €
Fabricant
1827001275
1827001276
1827001310
1827001457
1827001458
1827001459
Référence Fabricant
3322216000
3322220000
3322232000
à piston-Ø (mm) unitaire €
80 24,34
MS3, Fixation par patte d’équerre
100
125
160
200
250
à piston-Ø (mm)
27,97
51,91
83,45
118,83
217,39
Prix unitaire €
• Fixation du vérin selon ISO 6432
Code de commande
C3013182
C3013181
C3013180
C3014896
Référence Fabricant
1821332029
1821332028
1821332027
3322210000
à piston-Ø (mm)
8/10 2,44
12/16 2,96
20/25 3,67
8/10 2,73
12/16 6,48
20/25 6,48
32 23,57
Prix à piston-Ø (mm) unitaire €
40 5,12
50 6,16
63 17,54
80 26,39
100 34,67
Prix unitaire €
18,06
18,06
21,56
27,02
32,34
36,46
MS9, Fixation par patte d’équerre
Code de commande
C6150260
C6150261
C6150262
C6150263
C6150264
Référence Fabricant
R402006266
R402006267
R402006268
R402006269
R402006270
à piston-Ø (mm)
12
16
20
25
32
Prix unitaire €
3,62
3,62
4,09
4,09
4,66
Code de
commande Référence Fabricant
C6150265
C6150266
C6150267
C6150268
C6150269
R402006271
R402006272
R402006273
R402006274
R402006275
à piston-Ø (mm)
32
40
50
63
80
100
MS9, Fixation par patte d’équerre, longue
Code de commande
C1369120
C3013379
C3013380
C3013839
C3013381
C3013382
Référence Fabricant
1827001018
1827001019
1827001020
1827020085
1827001022
1827001023
MT5, MT6, Fixation à tourillon, à l’avant ou à l’arrière
Code de commande
C3013339
C3013340
C3013468
C3013469
C1369125
Référence Prix
Code de commande
C3013530
C3013472
C3013473
C3013474
Référence Prix
Fabricant
1825805360
1825805361
1827001609
1827001610
1827001611
à piston-Ø (mm)
20
25
32
40
50
unitaire €
41,38
43,37
47,01
51,02
63,72
Fabricant
1827002046
1827001613
1827001614
1827001615
à piston-Ø (mm) unitaire €
63 70,84
80 97,04
100 115,45
125 189,36
8
PM5, Accouplement compensateur angulaire sphérique
Code de commande
C3013358
C3013350
C3013351
C3013352
C3013353
C3013354
C3013355
C3013356
C3013357
C6154401
Référence Fabricant
1826409008
1826409000
1826409001
1826409002
1826409003
1826409004
1826409005
1826409006
1826409007
R412007729
Matière
Taille de filetage de tige de piston
M4
M6
M8
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
Prix unitaire €
15,31
14,73
18,01
23,52
23,64
54,14
56,51
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
M27x2 163,22
M36x2 292,67
M42x2 406,57
www.brammer.biz
821
Pneumatique
87232 87231 87229 87228 87227 87226