Page 832 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 832
Actionneurs
MP2, Fixation par chape pour tenon arrière MP9 avec douille en caoutchouc
Code de commande
C2240527
C2240528
C3015274
C3015276
C2831114
C3015280
MP4, Tenon arrière pour fixation par chape arrière MP2, AB3
Référence Fabricant
3682903590
3682904590
3682905590
3682906590
3682908590
3682910590
Prix unitaire €
31,51
35,92
40,71
48,10
59,13
72,95
Référence Prix
à piston-Ø (mm)
Code de commande
C3013549
C3013398
C3013399
C3013400
C3013840
C3013401
C1369121
MP6, Chape arrière par tenon à rotule
Code de commande
C3013478
C3013479
C3013480
C3013841
C3013481
C3013482
C1369126
C3013484
Référence Prix
32
40
50
63
80
100
Code de commande
C3013589
C4202634
C6150272
C6150273
C1966422
Code de commande
C3013485
C3013486
C1961502
C1961503
C1961504
C1961505
C1961501
Fabricant
1827002301
1827001283
1827001284
1827001285
1827020086
1827001287
1827001288
à piston-Ø (mm)
25
32
40
50
63
80
100
unitaire €
18,36
17,13
17,60
20,97
26,14
31,87
39,61
Prix unitaire €
38,44
43,10
50,10
58,25
82,40
94,04
198,92
282,68
Fabricant
1827004866
1827004867
1827004868
1827004869
5239813412
à piston-Ø (mm)
125
160
200
250
320
Matière
Fonte à graphite sphéroidale Fonte à graphite sphéroidale Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
unitaire €
91,13
108,90
155,06
404,61
718,03
Prix unitaire €
341,07
462,19
79,24
98,50
108,20
123,09
170,49
Prix unitaire €
31,14
38,75
39,54
40,76
45,97
58,73
114,76
Référence Fabricant
1827001619
1827001620
1827001621
1827020087
1827001623
1827001624
1827001625
1827001626
à piston-Ø (mm)
32
40
50
63
80
100
125
160
Matière
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Fonte à graphite sphéroidale
Référence Fabricant
1827001627
1827001628
2798060320
2798060400
2798060500
2798060630
2798061000
à piston-Ø (mm)
200
250
32
40
50
63
100
MP9, Tenon arrière avec bague caoutchouc
Code de commande
C2240532
C2240530
C1102867
C3015288
C3015290
C3015292
C3015294
MR9, Écrou pour tige de piston
Code de
commande Fabricant
Référence Fabricant
3683202000
3683203000
3683204000
3683205000
3683206000
3683208000
3683210000
Taille de filetage
de tige de piston unitaire €
M4 ***
M6 2,03
M8 3,70
M10x1,25 2,27
M12x1,25 ***
M16x1,5 3,40
M20x1,5 6,09
M27x2 ***
M36x2 25,58
M42x2 43,45
M48x2 39,10
à piston-Ø (mm)
8
25
32
40
50
63
80
100
Référence
Prix
Code de
commande Fabricant
Taille de filetage
de tige de piston unitaire €
M4 2,24
M6 2,24
M8 2,48
M10x1,25 1,85
M10x1,25 2,84
M12x1,25 3,81
M16x1,5 6,05
M20x1,5 12,31
M27x2 21,93
Référence
Prix
C6154382
C6154383
C6154384
C6154385
C3013240
C3013241
C3020207
C6154386
C6154387
C6154388
C6154389
1823300032
1823300033
1823300034
1823300020
1823300021
1823300030
1823300031
1823300029
1823300025
1823300026
8103190434
Matière
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
C3014914
C3014916
C3014918
C6154390
C3014976
C3014978
C3014980
C3014982
C6154391
3330310000
3330316000
3330320000
8103190464
3590302000
3590304000
3590305000
3590308000
2990600312
Matière
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
820
www.brammer.biz
Pneumatique
87225 87224 87223
87222
87221