Page 834 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 834
Actionneurs
PM7, Accouplement compensateur angulaire avec plaque
Code de commande
C3013487
C3013488
C3013489
C3013490
C3013491
C3013492
Référence Fabricant
1827001629
1827001630
1827001631
1827001632
1827001633
1827001634
Matière
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Taille de filetage de tige de piston
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
M27x2
Prix unitaire €
41,71
45,84
53,59
63,27
68,04
M36x2 171,93
Capteur, Série ST4
Capteur, Série ST4
Capteur, Série ST4
Capteur, Série ST4
8
• Rainure 4 mm
• Avec câble
• Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
Code de commande
C6155883
C6155885
C6155884
C6155886
Référence Fabricant
R412019490
R412019686
R412019493
R412019687
Type de cable de raccordement
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Modèle d’interrupteur
Reed
Reed
Electronic PNP
Electronic PNP
Modèle d’interrupteur
Reed
Electronic PNP
Modèle d’interrupteur
Reed
Electronic PNP
Electronic NPN
Prix unitaire €
25,63
26,36
44,96
45,81
Prix unitaire €
27,82
43,72
Prix unitaire €
24,37
41,83
44,96
Longueur Prix
• Rainure 4 mm
• Avec câble
• Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée
Longueur de câble
0,3 m
0,5 m
0,3 m
0,5 m
Longueur de câble
0,3 m
0,3 m
Longueur de câble
0,3 m
0,3 m
0,3 m
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Electronic NPN
Electronic NPN
Code de
commande Référence Fabricant
C6155887 R412019688
C6106985 R412019689
• Rainure 4 mm
• Avec câble
• Connecteur, M8, À 3 pôles
Type de cable de raccordement
Prise M12 - 3 fiches
Prise M12 - 3 fiches
Type de cable de raccordement
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Code de commande
C6133300
C6155888
C6155889
Référence Fabricant
R412019682
R412019683
R412019694
• Rainure 4 mm
• Avec câble
• Sans douille de l’extrémité des fils étamée
Code de commande
C6155890
C6155891
C6155892
Référence Fabricant
R412019488
R412019489
R412019680
Modèle d’interrupteur
Reed
Reed
Electronic PNP
Longueur Prix
Code de commande
C6155893
C6155894
C6155895
Référence Fabricant
R412019681
R412019684
R412019685
de câble
3 mm
5 mm
3 m
unitaire €
22,96
26,14
40,27
de câble
5 m
3 m
5 m
unitaire €
43,93
41,31
46,85
Prix unitaire €
51,26
54,87
Prix unitaire €
40,52
56,57
26,37
Capteur, Série ST6
Capteur, Série ST6
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Sans douille de l’extrémité des fils étamée • certifié ATEX
Code de
commande Référence Fabricant
C3017232 R412003658
C3017249 R412004585
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Electronic PNP
Longueur de câble
3 m
5 m
Modèle d’interrupteur
Reed
Electronic PNP
Reed
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
Code de commande
C6155897
C6155898
C4735636
Référence Fabricant
R412004761
R412004762
R412007840
Type de cable de raccordement
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Prise M8 - 3 fiches
Longueur de câble
0,3 m
0,3 m
0,3 m
822
www.brammer.biz
Pneumatique
99006 99005 99004 99003
99002
87234 87233