Page 835 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 835
Actionneurs
Capteur, Série ST6
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée • certifié ATEX
Code de commande
C3017234
Référence Fabricant
R412003660
Prix unitaire €
61,58
Prix unitaire €
58,27
Prix unitaire €
87,56
Prix unitaire €
83,51
Prix unitaire €
53,49
22,86
30,13
Prix unitaire €
40,96
Prix unitaire €
80,75
Prix unitaire €
2,31
***
2,36
0,92
1,37
1,81
2,27
Type de cable de raccordement
Prise M8 - 3 fiches
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Connecteur, M12, À 3 pôles, Avec vis moletée • certifié ATEX
Code de
commande
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Longueur de câble
0,3 m
Longueur de câble
0,3 m
Longueur de câble
0,3 m
Longueur de câble
0,3 m
Capteur, Série ST6
Référence Fabricant
Type de cable de raccordement
Prise M12 - 3 fiches
C3017233
R412003659
Capteurs, Série ST4-2P
• Rainure 4 mm
• Nombre de points de commutation:2
• Avec câble
• Connecteur, M12x1, À 4 pôles, Codage A, Avec vis moletée • PNP électronique, lien IO
Code de commande
C4014826
Référence Fabricant
R412010147
Type de cable de raccordement
Prise M12 - 4 fiches
Capteurs, Série ST4-2P
• Rainure 4 mm
• Nombre de points de commutation:2
• Avec câble
• Connecteur, M8x1, À 4 pôles, Avec vis moletée • Électronique PNP
Code de commande
C6155882
Référence Fabricant
R412010140
Type de cable de raccordement
Prise M8 - 4 fiches
Capteur, Série ST6
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Sans douille de l’extrémité des fils étamée
Code de commande
C6155896
C3261855
C3017244
Référence Fabricant
R412004576
R412007815
R412004575
Modèle d’interrupteur
Electronic PNP
Reed
Reed
Modèle d’interrupteur
Reed
Type de cable de raccordement
Longueur de câble
10 m
3 m
10 m
Longueur de câble
Capteur, Série ST6-HT
• Rainure 6 mm
• Avec câble
• Sans douille de l’extrémité des fils étamée • résistant à la chaleur
Code de
commande Référence Fabricant
C6155899 R412007822
Capteurs, Série ST4-2P
• Rainure 4 mm
• Nombre de points de commutation:2
• Avec câble
• Sans douille de l’extrémité des fils étamée • Électronique PNP
10 m
Modèle d’interrupteur
8
Code de commande
C6155881
Référence Fabricant
R412010139
Cable volant
Electronic PNP
Diamètre du vérin (mm)
8/10
12/16
20/25
8/10
16
20/25
32
Longueur de câble
2 m
Taille du filetage du raccord
M12x1,25
M16x1,5
M22x1,5
M12x1,25
M16x1,5
M22x1,5
M30x1.5
MR3, Écrou pour fixation du vérin
• Pour MNI, OCT, ICM, 102
Code de commande
C6150238
C6150239
C3014639
C6150240
C6150241
C6150242
C6150243
Référence Fabricant
1823300024
1823300005
2915051207
0413215803
0413214505
0413214602
0413214718
Modèle de vérin
MNI
MNI
MNI
ICM
ICM
ICM
ICM
www.brammer.biz
823
Pneumatique
87238 87237 87236 87235 99010 99009 99008 99007