Page 831 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 831
Actionneurs
Ecrou à encoches
• Pour SA1-MA
Code de commande
C6154399
C6154400
Référence Fabricant
R412010331
R412010332
Matière
Acier - bruni
Acier - bruni
Taille de filetage de tige de piston
M33x1,5
M64x2
Taille de filetage de tige de piston
Prix unitaire €
14,55
19,80
Prix unitaire €
GU3, Accouplement compensateur angulaire forme B
• Pour unité de guidage • Modèle ‘H’, Ø20–100
Code de commande
C1957129
C3013859
C1965074
Référence Fabricant
1827020177
1827020178
1827020179
Matière
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Matière
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
M8 35,55
M10x1,25 37,75
M20x1,5 77,08
Taille de filetage de tige de Prix piston unitaire €
M6 32,01
M12x1,25 43,28
M16x1,5 53,72
Prix à piston-Ø (mm) unitaire €
GU3, Accouplement compensateur angulaire forme C
• Pour unité de guidage
• Modèle ‘U’ et ‘H’, Ø12–63
Code de commande
C1965066
C3013857
C3013858
Référence Fabricant
1827020170
1827020174
1827020175
JP1, Bride intermédiaire pour vérin multipositions
Code de commande
C3013866
C3543274
C2579879
C3013867
C5052155
C6150274
C6132089
Contre-écrou
• Pour SA1-MC
Code de commande
C6154392
C6154393
C6154394
C6154395
C6154396
C6154397
Référence Fabricant
1827020247
1827020248
1827020249
1827020250
1827020251
1827020252
1827020253
32
40
50
63
80
100
125
en bain de sel
en bain de sel
en bain de sel
en bain de sel
en bain de sel
en bain de sel
en bain de sel
36,20
39,98
45,87
55,32
62,64
74,77
231,02
Taille de filetage de tige Prix de piston unitaire €
M6x0.5 1,51
M8x1 1,62
M10x1 3,15
M12x1 3,27
M14x1,5 3,50
M20x1,5 3,95
M25x1,5 4,77
Prix Matière unitaire €
Référence Fabricant
R412010359
R412010360
R412010361
R412010362
R412010363
R412010364
Matière
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
Acier - nitrocarburé
C6154398 R412010365
MF8 Fixation par bride
• Fixation du vérin selon ISO 6432
Code de commande
C3013164
C3014890
C3013163
C3013162
C3014892
MP2, Fixation par chape
• Fixation du vérin selon ISO 15552
Code de commande
C1954462
C1954463
C3013405
C3013431
C2538782
C1369122
C3013588
C4202631
C6150270
C6150271
C3015858
8
Référence Fabricant
1821036012
3322016000
1821036011
1821036010
3322020000
à piston-Ø (mm)
8/10
12/16
12/16
20/25
20/25
à piston-Ø (mm)
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
Aluminium forgé
2,16
Inox 4,97
2,44
2,96
Inox 6,17
Prix unitaire €
17,13
17,94
21,79
27,90
33,85
43,10
89,04
Référence Fabricant
1827001289
1827001290
1827001291
1827001500
1827001293
01827001294
1827004862
1827004863
1827004864
1827004865
5239813402
Matière
Fonte à graphite sphéroidale 112,58
Fonte à graphite sphéroidale 165,26
Fonte à graphite sphéroidale 410,11
Fonte à graphite sphéroidale 718,03
www.brammer.biz
819
Pneumatique
87220 87219 87217 87216 87215 87214 87213