Page 790 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 790

Valves
Distributeur 5/3, Série CD07 - Commande pneumatique
• Qn = 960 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de
commande Référence Fabricant
C6157099 R412008118
Distributeur 5/3, Série CD12 - Commande électrique
Taille du port
M14x1,5
Débit (QN) l/min
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Vanne de coupure manuelle
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Prix unitaire €
115,96
Prix unitaire €
363,01
500,11
317,70
406,63
363,01
579,18
408,58
338,41
452,18
408,58
363,01
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
363,01
363,01
363,01
322,91
348,35
Prix unitaire €
353,69
353,69
Prix unitaire €
97,86
Prix unitaire €
960
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, sans crantage
• Bistable
Code de commande
C3238528
C6157274
C3238529
C2795514
C3238530
C6157275
C3238531
C3238532
C6157284
C3238533
C6157276
C6157277
C6157278
C6157279
C6157288
C6157289
C6157290
C6157291
C6091725
C6157285
C6157286
C6157287
C6157280
C6157281
C6157282
C6157283
C4288408
Référence Fabricant
5725650220
5725650920
5725655202
5725655270
5725655280
5725655980
5725680220
5725685202
5725685270
5725685280
R412000127
R412000148
R412000149
R412000151
R412000153
R412000154
R412000157
R412000160
R412000219
R412000220
R412000221
R412000222
R412000224
R412000225
R412000230
R412000237
R412008098
Débit (QN) l/min
3800
3800
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
3800
3800
3800
3800
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3800
Tension (Courant alternatif AC)
110V
230V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Tension (Courant continu DC)
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Débit (QN) l/min
3800
4100
8
Distributeur 5/3, Série CD12 - Commande pneumatique
• Qn = 3600 - 4100 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3021642
C4003057
Référence Fabricant
5711200050
5711200060
Distributeur 5/3, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Commande électrique
• Qn = 850 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 16 mm • Centre fermé
• Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage
Code de commande
C3240500
Référence Fabricant
0820055601
Débit (QN) l/min
850
Vanne de coupure manuelleTension (Courant continu DC)
avec échappement
24V
Distributeur 5/3, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Commande électrique
• Qn = 850 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 16 mm • Centre fermé
• Raccordement sur embase
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C3250647
Référence Fabricant
0820055602
Débit (QN) l/min
850
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
Tension (Courant continu DC)
24V
100,66
778
www.brammer.biz
Pneumatique
98991 87156 98990 87155 98989


































































































   788   789   790   791   792