Page 789 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 789

Connecteurs
Distributeur 5/3, Série 581, taille 4 - Commande pneumatique
• Qn = 5000 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022258
C3022268
C6157091
C6157092
C3022270
C6157093
Référence Fabricant
5814430000
5814530000
5814730000
5814431000
5814531000
5814731000
Débit (QN) l/min
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Prix unitaire €
237,73
237,73
237,73
284,01
284,01
284,01
Distributeur 5/3, Série CD04 - Commande électrique
• Qn = 900 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 26 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B • Commande manuelle: à crantage
• Bistable
Code de commande
C6157239
C6157240
C6157241
C6157235
C6157236
C6157238
C6080743
C6157237
C3247202
Référence Prix
Fabricant
5777400220
5777405280
5777405302
5777410220
5777415280
5777415302
5777420220
5777425280
5777425302
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Débit (QN) l/min
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Type ou catégorie
without coil
without coil
without coil
Tension (Courant alternatif AC)
Tension (Courant continu DC)
unitaire €
182,84
182,84
131,57
182,84
182,84
131,57
182,84
182,84
131,57
Prix unitaire €
243,78
181,50 8 241,24
241,24
182,84
241,24
241,24
182,84
193,87
193,87
173,63
193,87
209,37
193,87
150,73
193,87
193,87
209,37
193,87
150,73
181,50
206,22
181,50
226,70
230V
230V
230V
24V
24V
24V
Distributeur 5/3, Série CD07 - Commande électrique
Code de commande
C6157266
C6157267
C3238676
C6157263
C3238677
C6157257
C6157258
C3238678
C3238679
C6157264
C6157265
C3021805
C6157261
C3238680
C3238681
C2838962
C6157256
C6157255
C3238683
C4240632
C6157262
C6157260
C3240594
C6157259
Référence Fabricant
5777700220
5777705302
5777710220
5777715280
5777715302
5777720220
5777725280
5777725302
5777750220
5777755280
5777755302
5777760220
5777765270
5777765280
5777765302
5777770220
5777775220
5777775270
5777775280
5777775302
5777945302
5777955280
5777955302
R412003424
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Débit (QN) l/min
960
960
1030
1030
1030
1070
1070
1070
960
960
960
1030
1030
1030
1030
1070
1070
1070
1070
1070
1030
1070
1070
1070
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
110V
230V
24V
110V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Type ou catégorie
ATEX optional
Polyurethane seals
ATEX optional
ATEX optional
ATEX optional
ATEX optional
ATEX optional
ATEX optional
ATEX optional
24V
www.brammer.biz
777
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86706 86705 98988


































































































   787   788   789   790   791