Page 792 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 792
Valves
Distributeur 3/2, Série CD07 - Commande mécanique
• Qn= 1400 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C6157114
C6157115
C6157116
C6157117
C3021550
Référence Prix
Fabricant
5634400000
5634460000
5634461000
5634469110
5634469310
Taille du port
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Débit (QN) l/min
1400
1400
1400
1400
1400
Débit (QN) l/min
900
900
900
900
900
900
Pilotage du distributeur
Plongeur
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir
Pilotage du distributeur
Plongeur
Galet
Levier
Levier
Levier rotatif
Bouton-poussoir
Type de clapet antiretour unitaire €
Ressort 72,10
Ressort 86,03
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande mécanique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Type de clapet antiretour
98,86
320,36
342,65
Prix unitaire €
• Qn= 900 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
Code de commande
C6157111
C3241352
C3261340
C3240900
C3261352
C3021512
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande
Référence Fabricant
5634200100
5634210100
5634230100
5634240100
5634250100
5634260100
électrique
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Ressort 74,15
Ressort 98,64
Encliqueté 102,38
Ressort 112,20
Encliqueté 169,14
Ressort 80,57
• Qn = 900 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 26 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B • Commande manuelle: à crantage
• Bistable
Code de commande
C3238671
C3238672
C3238673
C3238674
C3238675
C6157233
Référence Fabricant
5777255280
5777255302
5777260220
5777265280
5777265302
R412008841
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
12V
Connection de bobine
Type ou catégorie
without coil
without coil
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Prix unitaire €
151,46
107,12
159,09
159,09
115,10
162,11
Prix unitaire €
163,82
163,82
Prix unitaire €
53,25
Prix unitaire €
74,88
62,40
Internal
Internal
Externe
Externe
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande électrique
8
• Qn = 900 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 26 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B • Commande manuelle: à crantage
• Bistable
Code de
commande Référence Fabricant
C6157234 5777255220
C3261882 5777255270
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Débit (QN) l/min Vanne de coupure manuelle
Tension (Courant alternatif AC)
900 avec échappement
900 avec échappement
24V
110V
Débit (QN) l/min
900
Débit (QN) l/min
900
900
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Type de clapet antiretour
Ressort
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Distributeur 3/2, Série CD04 - Commande pneumatique
• Qn = 900 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
Code de commande
C3021620
Référence Fabricant
5710200100
Taille du port
G1/8 BSPP
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande pneumatique
• Qn = 900 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M10x1 • Commande monostable
Code de commande
C3023564
C3021621
Référence Fabricant
R412012543
5710300100
Taille du port
M10x1
G1/8 BSPP
780
www.brammer.biz
Pneumatique
99044 99043 99042 99041 87163 98995