Page 791 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 791
Connecteurs
Distributeur 2x3/2, Série AV03 - Commande électrique
• Qn = 250 - 300 l/min
• Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage • Bistable
Code de commande
C6157292
C6157295
C6157293
C6157296
C6157294
C6157297
Référence Fabricant Débit (QN) l/min
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Prix unitaire €
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
Prix unitaire €
R422102430
R422102431
R422102432
R422102433
R422102434
R422102435
300
300
250
250
250
250
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
Distributeur pneumatique à fonction
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/F-N/O
2x3/2 N/F-N/O
Type de clapet antiretour
Distributeur 5/2, Série AV03 - Commande électrique
• Qn = 250 - 300 l/min
• Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage • Bistable
Code de commande
C6157298
C6157299
C6157300
C6157301
Référence Fabricant
R422102426
R422102424
R422102427
R422102425
Débit (QN) l/min
300
300
300
300
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
sans échappement
sans échappement
Solénoïde 77,36
Ressort 53,72
Solénoïde 77,36
Ressort 53,72
Distributeur 5/3, Série AV03 - Commande électrique
• Qn = 285 l/min
• Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage • Bistable
Code de commande
C6157302
C6157303
Référence Fabricant
R422102428
R422102429
Débit (QN) l/min
285
285
Tension (Courant continu DC)
Prix unitaire €
83,79
83,79
24V
24V
Distributeur 3/2, Série CD04 - Commande mécanique
• Qn= 900 l/min
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
Code de commande
C6157110
Référence Fabricant
R412008117
Taille du port
G1/8 BSPP
Débit (QN) l/min
900
Pilotage du distribu- teur
Galet
Type de clapet antiretour
Ressort
Prix unitaire €
93,18
Distributeur 3/2, Série CD04 - Commande mécanique
• Qn= 900 l/min
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
8
Code de Référence Prix
commande
C1957663
C3246887
C3261568
C3664665
C1957662
C3261450
Fabricant
5634000100
5634010100
5634030100
5634040100
5634050100
5634060100
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Débit (QN) l/min
900
900
900
900
900
900
Pilotage du distributeur
Plongeur
Galet
Levier
Levier
Levier rotatif
Bouton-poussoir
Pilotage du distributeur
Plongeur
Plongeur
Galet
Galet
Levier
Levier
Levier, horizontal
Bouton-poussoir
Bouton-poussoir
Type de clapet antiretour unitaire €
Ressort 66,27
Ressort 90,62
Encliqueté 94,03
Ressort 95,48
Encliqueté 159,45
Ressort 72,45
Distributeur 3/2, Série CD07 - Commande mécanique
• Qn= 1400 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/4 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3238485
C6157112
C3238486
C6157113
C3238487
C3238488
C3238489
C3238490
C3246594
Référence Fabricant
5634400100
5634409010
5634410100
5634411100
5634430100
5634440100
5634450100
5634460100
5634461100
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Débit (QN) l/min
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Type de clapet antiretour
Prix unitaire €
Ressort 67,85
Manual 113,78
Ressort 93,06
Commande pneumatique 212,29
Encliqueté 96,34
Ressort 90,27
Encliqueté 163,58
Ressort 74,15
Commande pneumatique 74,15
www.brammer.biz
779
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87162 98994 87158 98993 98992 87157