Page 788 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 788

Valves
Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 - Commande pneumatique
• Qn = 4100 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022198
C1956043
C3022208
C1964115
C3022222
C6157085
C1956677
C1956044
C1964682
C1964116
C6157086
C6157087
Référence Fabricant
Prix unitaire €
169,99
181,86
169,99
181,86
169,99
181,86
198,11
209,62
198,11
209,62
198,11
209,62
Prix unitaire €
381,31
381,31
381,31
428,32
381,31
381,31
381,31
381,31
428,21
428,21
381,31
381,31
428,21
381,31
381,31
428,21
428,21
Débit (QN) l/min
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
taille 4 - Commande électrique
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur à fonction
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
5813430000
5813440000
5813530000
5813540000
5813730000
5813740000
5813431000
5813441000
5813531000
5813541000
5813731000
5813741000
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Distributeur 5/3, Série 581,
• Qn = 5000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
8
Code de commande
C4077645
C6157188
C6157187
C6157189
C3262091
C3022274
C6157191
C6157190
C6157193
C6157192
C6157195
C6157194
C6157196
C6157198
C6157197
C6157200
C6157199
Référence Fabricant
5814490540
5814492440
5814492540
5814493440
5814590440
5814590540
5814592440
5814592540
5814593440
5814593540
5814790440
5814790540
5814791540
5814792440
5814792540
5814793440
5814793540
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Externe
Internal
Externe
Externe
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Distributeur 5/3, Série 581,
taille 4 - Commande électrique
• Qn = 5000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
C3254515
C3252653
C3262092
C3825674
Référence Fabricant
5814490650
5814490450
5814590650
5814591650
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
Tension (Courant alternatif AC)
230V
Tension (Courant continu
DC) catégorie
24V
24V
24V avec manette
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Prix unitaire €
381,31
381,31
381,31
428,21
Type ou
Débit (QN) l/min
5000
5000
5000
5000
776
www.brammer.biz
Pneumatique
98987 86704 98986


































































































   786   787   788   789   790