Page 787 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 787
Connecteurs
Distributeur 5/3, Série 581, taille 2 - Commande pneumatique
• Qn = 2100 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022119
C3022133
C3022135
C3022121
C3022157
C1956511
Référence Fabricant
5812430000
5812530000
5812531000
5812431000
5812730000
5812731000
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
Distributeur à fonction
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Prix unitaire €
120,92
120,92
144,30
144,30
120,92
144,30
catégorie
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 - Commande électrique
• Qn = 4100 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C3256370
C3262062
C3262064
C1955642
C6157166
C1955633
C6157168
C6157167
C1955651
C3262070
C1955652
C1963754
C6157170
C6157169
C6157172
C6157171
C6157173
C6157175
C6157174
C6157177
C6157176
C6157179
C6157178
Référence Fabricant
5813490440
5813490540
5813491440
5813491540
5813492440
5813492540
5813493440
5813493540
5813590440
5813590540
5813591440
5813591540
5813592440
5813592540
5813593440
5813593540
5813790440
5813791440
5813791540
5813792440
5813792540
5813793440
5813793540
Tension (Courant alternatif AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Type ou
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
Prix unitaire €
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
247,54
247,54
275,66
275,66
Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 - Commande électrique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
8
Code de commande
C3262063
C3262061
C1956681
C3255635
C1955631
C1955629
C1955632
C1955630
C3262069
C1964683
C1964686
C1964684
C1955646
C1955643
C1955647
C1955644
Référence Fabricant
5813490650
5813490450
5813491650
5813491450
5813492650
5813492450
5813493650
5813493450
5813590650
5813590450
5813591650
5813591450
5813592650
5813592450
5813593650
5813593450
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
230V
www.brammer.biz
775
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98985 86703 98984