Page 783 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 783
Connecteurs
Code de commande
C3238654
C6157252
C6157253
C3247160
C6157254
Référence Fabricant
5776275302
5776272220
5776275220
5776275270
5776285270
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
Tension (Courant continu DC)
24V
Connection de bobine
Prix unitaire €
118,98
201,26
176,05
176,05
184,28
24V
110V
110V
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Distributeur 5/2, Série CD07 - Commande pneumatique
• Qn = 1200 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C6157097
C3021633
C6157098
Référence Fabricant
5710500000
5710509300
5710501000
Taille du port
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Débit (QN) l/min
1200
1200
1200
Type de clapet antiretour Type ou catégorie
Ressort
Commande pneumatique Protected against dust
Commande pneumatique
Prix unitaire €
96,20
78,76
99,96
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Commande par ressort
Commande par ressort
Commande par ressort
Commande par ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Distributeur 5/2, Série CD12 - Commande électrique
• Qn = 4100 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, sans crantage
• Monostable
Code de commande
C3238518
C3238519
C3238520
C3238521
C4079982
C3238522
C3238523
C3238524
C3821249
C1957704
C6157270
C6157269
C1957706
C6157268
Référence Fabricant
5725450220
5725455202
5725455270
5725455280
5725455302
5725470220
5725475202
5725475270
5725475280
5725480220
5725485202
5725485270
5725485280
R412008096
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Vanne de coupure manuelle
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
Prix unitaire €
233,74
214,95
246,46
233,74
224,76
238,69
205,50
279,53
238,69
239,91
221,12
252,63
239,91
221,12
Prix unitaire €
253,98
263,89
333,93
263,89
244,76
286,07
289,47
286,07
245,97
Distributeur 5/2, Série CD12 - Commande électrique
• Qn = 4100 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, sans crantage
• Bistable
8
Code de commande
C6157271
C3240870
C3246687
C3238527
C3238526
C3263286
C6157272
C1956441
C6157273
Référence Fabricant
R412008097
5725550220
5725555270
5725555280
5725555202
5725560220
5725565270
5725565280
5725565202
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
230V
110V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
Vanne de coupure manuelle
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
Distributeur 5/2, Série CD12 - Commande pneumatique
• Qn = 4100 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M22x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3021634
C6157100
C6157101
Référence Fabricant
5711000000
R412013343
R412013344
Taille du port
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
Débit (QN) l/min
4100
4100
4100
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Ressort
Commande pneumatique
Prix unitaire €
233,85
225,97
236,68
www.brammer.biz
771
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98977 98976 86698 98974