Page 784 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 784

Valves
Distributeur 5/2, Série CD12 - Commande pneumatique
• Qn = 4100 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3021635
C3021636
C3021637
Référence Fabricant
5711000100
5711000300
5711001100
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
4100
4100
4100
Tension (Courant continu DC)
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Ressort
Commande pneumatique
Type de clapet antiretour
Prix unitaire €
205,61
197,74
197,99
Prix unitaire €
Distributeur 5/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Commande électrique
• Qn = 850 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 16 mm • Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage
• Monostable, Bistable
Code de commande
C4585227
C3240508
C3240504
Référence Fab- ricant
0820055001
0820055051
0820055501
Temps de réponse
15
16
13
24V Solénoïde 70,14
24V Commande par ressort 67,46
24V Solénoïde 90,41
Distributeur 5/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Commande électrique
• Qn = 850 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 16 mm • Raccordement sur embase
• Commande manuelle: sans crantage • Monostable, Bistable
Code de commande
C3240187
C3240186
C3246897
Référence Fab- ricant
0820055052
Temps de réponse
16
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Solénoïde
Commande par ressort
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Tension (Courant continu DC)
Prix unitaire €
70,14
93,21
72,82
Prix unitaire €
128,18
128,18
150,36
150,36
128,18
128,18
150,36
150,36
Prix unitaire €
161,51
180,42
182,11
182,11
161,51
161,51
182,00
0820055502 13
0820055002 15
24V
24V
24V
Distributeur 5/2 monostable, Série 581, taille 2 - Commande électrique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
8
Code de commande
C3262026
C3252973
C3262027
C1963707
C6157141
C1963695
C6157142
C1963696
Référence Fabricant
5812170440
5812170540
5812171440
5812171540
5812172440
5812172540
5812173440
5812173540
Tension (Courant alternatif AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
Distributeur 5/3, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• • • • • •
Qn = 1100 l/min
Raccordement sur embase
Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C1963685
C3262011
C1955544
C1955546
C1963681
C6157135
C6157132
Référence Fabricant
5811490440
5811490540
5811491440
5811491540
5811492440
5811492540
5811493440
Tension (Courant alternatif AC)
230V
Tension (Courant continu DC)
42V 24V
230V
42V 24V
230V
42V 24V
230V
avec manette
772
www.brammer.biz
Pneumatique
86701 86700 98979 86699 98978


































































































   782   783   784   785   786