Page 782 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 782

Valves
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande électrique
• Qn = 900 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 26 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1⁄8
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B • Commande manuelle: à crantage
• Monostable
Code de commande
C6157228
C3631038
C6157229
C3263224
C3238665
C3238666
C3238667
C6157230
C6157231
C3238668
C3238669
C5014722
C6157232
Référence Fabricant
5777050210
5777050220
5777055220
5777055270
5777055280
5777055302
5777060220
5777065220
5777065270
5777065280
5777065302
5777150220
5777155270
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
24V
110V
230V
24V
110V
230V
110V
Prix unitaire €
110,14
102,03
110,14
110,14
102,03
80,33
105,90
114,50
114,50
105,90
84,46
130,01
131,83
Prix unitaire €
80,55
Prix unitaire €
115,10
124,19
115,10
93,66
118,75
128,43
118,75
98,15
156,31
149,75
157,63
Prix unitaire €
162,97
162,97
170,49
170,49
126,74
Tension (Courant continu DC)
12V
24V
24V
24V
Débit (QN) l/min
900
Distributeur 5/2, Série CD04 - Commande pneumatique
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
• Qn = 900 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8 • Commande pneumatique bilatérale
Code de
commande Référence Fabricant
C6157094 R412008116
Distributeur 5/2, Série CD07 - Commande électrique
Taille du port
M10x1
• Qn = 1200 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/4
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, Sans
• Monostable
8
Code de commande
C3821280
C6157250
C3238647
C3238648
C3238649
C4347665
C3238650
C3238651
C6157251
C5001521
C6157249
Référence Fabricant
5776070220
5776070360
5776075280
5776075302
5776080220
5776085270
5776085280
5776085302
5776970220
5776980220
R412004093
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
230V
110V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
96V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
Aucune
avec échappement
Connection de bobine
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Distributeur 5/2, Série CD07 - Commande électrique
• Qn = 1200 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/4
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage
• Bistable
Code de commande
C4986332
C3238653
C3238655
C3238656
C3238657
Référence Fabricant
5776270220
5776275280
5776280220
5776285280
5776285302
Tailleduport
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP 230V
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP 230V
G1/4 BSPP
Tension(CourantalternatifAC) Tension(CourantcontinuDC)
24V
24V
770
www.brammer.biz
Pneumatique
98973 86697 98972 86696


































































































   780   781   782   783   784