Page 781 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 781

Connecteurs
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande électrique
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
C3260195
C3260504
Référence Fabricant
5814170450
5814170650
Débit (QN) l/min
6000
6000
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
avec échappement
Tension (Courant alternatif AC)
230V
Tension (Courant continu DC)
Connection de bobine
Internal
Internal
Prix unitaire €
292,51
292,51
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande électrique
24V
Tension (Courant continu DC)
Code de commande
C3262085
Référence Fabricant
5814290650
Débit (QN) l/min
6000
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
24V
Prix unitaire €
316,85
Prix unitaire €
178,22
225,25
Prix unitaire €
173,02
219,55
Prix unitaire €
162,97
213,85
Prix unitaire €
201,86
248,39
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande pneumatique
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande monostable
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022235
C6157088
Distributeur 5/2, Série 581,
Code de commande
C3022246
C3022248
Distributeur 5/2, Série 581,
Référence Fabricant
Débit (QN) l/min
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
5814130000 6000
5814131000 6000
taille 4 - Commande pneumatique
Référence Fabricant
5814230000
5814231000
Débit (QN) l/min
6000
6000
taille 4 - Commande pneumatique
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande manuelle: à crantage
• Convient pour ATEX
8
Code de commande
C3022254
C6157089
Référence Fabricant
5814330000
5814331000
Débit (QN) l/min
6000
6000
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande pneumatique
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Avec piston différentiel
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022276
C6157090
Référence Fabricant
5814630000
5814631000
Débit (QN) l/min
6000
6000
Type ou catégorie
avec manette
www.brammer.biz
769
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98970 98969 98968 98967 98966
98965


































































































   779   780   781   782   783