Page 785 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 785
Connecteurs
Code de commande
C6157136
C1955558
C3262017
C1955559
C1955561
C6157130
C1955553
C6157133
C6157137
C3251251
C1955579
C6157129
C1963686
C6157131
C1955580
C6157134
C6157138
Référence Fabricant
5811493540
5811590440
5811590540
5811591440
5811591540
5811592440
5811592540
5811593440
5811593540
5811790440
5811790540
5811791440
5811791540
5811792440
5811792540
5811793440
5811793540
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
Connection de bobine
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
182,00
161,51
180,42
182,11
182,11
161,65
161,65
182,24
182,24
161,51
161,51
182,11
182,11
161,65
161,65
182,24
182,24
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Distributeur 5/3, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• Qn = 1100 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
C3262010
C1956568
C1964593
C3255533
C1964595
C3262013
C3262019
C1964594
C3251975
C3262020
C1964596
C1955484
C1955880
C1955576
C2950634
C1955554
C1963687
C1955879
C1955881
C1955577
C1963682
C1955551
C1963688
Référence Fabricant
5811490450
5811590450
5811790450
5811590650
5811790650
5811491450
5811591450
5811791450
5811491650
5811591650
5811791650
5811492450
5811592450
5811792450
5811492650
5811592650
5811792650
5811493450
5811593450
5811793450
5811493650
5811593650
5811793650
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
Connection de bobine
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
sans échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
161,51
161,51
161,51
161,51
161,51
182,11
182,11
182,11
182,11
182,11
182,11
161,51
161,65
161,65
161,51
161,65
161,65 8 182,00
182,24
182,24
182,00
182,24
182,24
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Distributeur 5/3, Série 581, taille 1 - Commande pneumatique
• Qn = 1100 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022019
C3022031
C3022053
C3022021
C1956564
C1964588
Référence Fabricant
5811430000
5811530000
5811730000
5811431000
5811531000
5811731000
Débit (QN) l/min
1100
1100
1100
1100
1100
1100
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Prix unitaire €
93,29
93,29
93,18
112,92
112,92
112,92
www.brammer.biz
773
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98982 98981