Page 780 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 780
Valves
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
- Commande pneumatique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande pneumatique bilatérale
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022184
C1956022
C1956654
C1956023
Référence Fabricant Débit (QN) l/min
5813230000 4800
5813240000 4800
5813231000 4800
5813241000 4800
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
Type ou catégorie
Prix unitaire €
134,01
145,88
162,11
173,87
Prix unitaire €
- Commande pneumatique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande manuelle: à crantage
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022192
C3022194
C1956660
C1956025
Référence Fabricant
5813330000
5813340000
5813331000
5813341000
Débit (QN) l/min
4800 133,04
4800 144,91
4800
4800
avec manette
avec manette
Connection de bobine
161,05
172,91
Prix unitaire €
- Commande électrique
Code de commande
C3262081
C6157184
C6157185
Référence Fabricant
5814170540
5814172440
5814173440
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Tension (Courant alternatif AC) Tension (Courant continu DC)
Type ou catégorie
42V 24V Internal 292,51
230V Externe 292,51
230V
Externe
Connection de bobine
avec manette
Type ou catégorie
339,26
Prix unitaire €
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande électrique
8
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C3262084
C3262086
C3262087
C6157186
Référence Fabricant Tension (Courant alternatif AC)
Tension (Courant continu DC)
24V
5814290440
5814292440
5814292540
5814293440
230V
230V
42V
230V
Internal 316,85
Externe 316,85
Externe 316,85
Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 - Commande électrique
Externe
Connection de bobine
avec manette
Type ou catégorie
363,75
Prix unitaire €
• Qn = 6000 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
• Avec piston différentiel
Code de commande
C6157201
C6157202
C6157203
C6157204
Référence Fabricant
5814672540
5814672440
5814673540
5814673440
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
Externe 315,76
Externe 315,76
24V Externe avec manette 362,53
Externe avec manette 362,53
768
www.brammer.biz
Pneumatique
98964 98963 86695 98962 98961