Page 779 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 779
Connecteurs
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
C3257901
C3251761
C3247317
C1964659
C1963732
C1963735
C1963733
C1963736
Référence Fabricant
5813170450
5813170650
5813171450
5813171650
5813172450
5813172650
5813173450
5813173650
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Vanne de coupure manuelle
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
183,21
183,21
211,31
211,31
183,21
183,21
211,31
211,31
24V
24V
24V
24V
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
Code de commande
C3257246
C3261633
C3262056
C3247320
C1955618
C1963748
C1955619
C1963749
Référence Fabricant
5813290650
5813290450
5813291650
5813291450
5813292650
5813292450
5813293650
5813293450
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Prix unitaire €
211,68
211,68
239,54
239,54
211,68
211,68
239,54
239,54
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
• Avec piston différentiel
Code de commande
C1964704
C3262074
C1956687
C1964703
C4079171
C1963755
C1963758
C1963756
Référence Fabricant
5813670650
5813670450
5813671650
5813671450
5813672650
5813672450
5813673650
5813673450
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
183,21
183,21 8 211,31
211,31
183,21
183,21
211,31
211,31
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande pneumatique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande monostable
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022173
C1964097
C1964656
C3022175
Référence Fabricant
5813130000
5813140000
5813131000
5813141000
Débit (QN) l/min
Type ou catégorie
Prix unitaire €
4800 135,81
4800 147,58
4800 avec manette 163,82
4800 avec manette 175,69
www.brammer.biz
767
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98960 98959 98958 98957