Page 778 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 778
Valves
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande pneumatique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande manuelle: à crantage
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022112
C3022114
Référence Fabricant
5812330000
5812331000
Débit (QN) l/min
2700
2700
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
Prix unitaire €
78,87
98,39
Prix unitaire €
86,52
110,37
Prix unitaire €
192,29
192,29
211,31
211,31
192,29
192,29
211,31
211,31
Prix unitaire €
236,28
211,68
239,54
239,54
211,68
211,68
239,54
239,54
Prix unitaire €
183,21
183,21
211,31
211,31
183,21
183,21
211,31
211,31
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande pneumatique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Avec piston différentiel
• Convient pour ATEX
Code de
commande Référence Fabricant
C3022147 5812630000
C1970012 5812631000
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
Débit (QN) l/min
2700
2700
avec manette
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Tension (Courant continu DC)
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C3262047
C3262048
C1963743
C1963747
C6157162
C1963738
C6157163
C1963737
Référence Fabricant
5813170440
5813170540
5813171440
5813171540
5813172440
5813172540
5813173440
5813173540
Tension (Courant alternatif AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
8
Code de commande
C3262055
C3262054
C1955628
C1955625
C6157164
C1963751
C6157165
C1955620
Référence Fabricant
5813290540
5813290440
5813291540
5813291440
5813292440
5813292540
5813293440
5813293540
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 - Commande électrique
• • • • • • •
Référence Fabricant
5813670540
5813670440
5813671540
5813671440
5813672540
5813672440
5813673540
5813673440
Qn = 4800 l/min
Raccordement sur embase
Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A Commande manuelle: sans crantage
Avec piston différentiel
Code de commande
C1963764
C3262073
C1963765
C1963762
C6157180
C6157181
C6157182
C6157183
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
766
www.brammer.biz
Pneumatique
98956 98955 86694 98954 98953