Page 777 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 777

Connecteurs
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande électrique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
C3257816
C3251030
C3261245
C3247318
C1963694
C1963691
C1963690
C1963692
Référence Fab- ricant
5812170650
5812170450
5812171650
5812171450
5812172650
5812172450
5812173650
5812173450
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Prix Type ou catégorie unitaire €
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
128,18
128,18
150,36
150,36
128,18
128,18
150,36
150,36
24V
24V
24V
24V
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande électrique
Code de commande
C3251421
C3253741
C3262031
C3247319
C1963711
C1963708
C1963713
C1963709
Référence Fabricant
5812290650
5812290450
5812291650
5812291450
5812292650
5812292450
5812293650
5812293450
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
156,42
156,42
178,71
178,71
156,55
156,55
178,71
178,71
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande électrique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1
• Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
• Avec piston différentiel
Code de commande
C3250793
C1956625
C1956628
C1956626
C1955615
C1955613
C1955614
Référence Fabricant
5812670650
5812670450
5812671650
5812671450
5812672650
5812672450
5812673650
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Prix unitaire €
86,52
110,37
Prix unitaire €
82,88
106,52
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Prix unitaire €
128,18
128,18
150,36
150,36
128,18
128,18
150,36
150,36 8
C1955612 5812673450 230V
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande pneumatique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande monostable
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022083
C3022085
Référence Fabricant
5812130000
5812131000
Débit (QN) l/min
2700
2700
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande pneumatique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande pneumatique bilatérale
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022098
C3022100
Référence Fabricant
5812230000
5812231000
Débit (QN) l/min
2700
2700
www.brammer.biz
765
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98952 98951 98950 98949 98948


































































































   775   776   777   778   779