Page 776 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 776
Valves
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande pneumatique bilatérale
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022001
C3022003
Référence Fabricant
5811230000
5811231000
Débit (QN) l/min
1400
1400
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
Prix unitaire €
55,02
75,38
Prix unitaire €
72,45
87,13
Prix unitaire €
107,23
121,89
Prix unitaire €
156,55
178,71
178,71
178,71
156,55
156,55
156,55
178,71
Prix unitaire €
128,18
128,18
150,36
150,36
128,18
128,18
150,36
150,36
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Commande manuelle: sans crantage
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022012
C3022014
Référence Fabricant
5811330000
5811331000
Débit (QN) l/min
1400
1400
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Avec piston différentiel
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022044
C3022046
Référence Fabricant
5811630000
5811631000
Débit (QN) l/min
1400
1400
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande électrique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
8
Code de commande
C1955584
C1963718
C1955583
C1963712
C3253513
C6157144
C6157143
C6157145
Référence Fabricant
5812290540
5812291440
5812291540
5812293540
5812290440
5812292440
5812292540
5812293440
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Externe
Internal
Externe
Internal
Externe
Internal
Externe
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 - Commande électrique
• Qn = 2700 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
• Avec piston différentiel
Code de commande
C1963723
C1963719
C1963724
C1963720
C6157158
C6157159
C6157160
C6157161
Référence Fabricant
5812670540
5812670440
5812671540
5812671440
5812672540
5812672440
5812673540
5812673440
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
764
www.brammer.biz
Pneumatique
98947
86693
99040 98946 98945