Page 775 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 775
Connecteurs
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
• Avec piston différentiel
Code de commande
C1955574
C1955569
C1955572
C1955570
C6157125
C6157126
C6157127
C6157128
C3257860
C3258726
C3257010
C3262002
C1955884
C1955537
C1955885
C1955535
C3256233
C3257191
C1964560
C1964561
C1955877
C1963670
C1955878
C1963666
C3254288
C1964581
C3250952
C1964582
C1955565
C1955882
C1955564
C1955883
Référence Fabricant
5811670540
5811670440
5811671540
5811671440
5811672540
5811672440
5811673540
5811673440
5811170450
5811170650
5811171450
5811171650
5811172450
5811172650
5811173450
5811173650
5811290450
5811290650
5811291450
5811291650
5811292450
5811292650
5811293450
5811293650
5811670650
5811670450
5811671650
5811671450
5811672650
5811672450
5811673650
5811673450
Tension (Courant alternatif AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type de clapet antiretour
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
avec échappement
sans échappement
Prix unitaire €
89,79
89,79
109,41
109,41
89,91
89,91
109,66
109,66
89,79
89,79
109,41
109,41
89,79
89,79
109,66
109,66
122,49
122,49
142,99
142,99
122,73
122,73
143,09
143,09
89,79
89,79
109,41
109,41
89,91
89,91
109,66
109,66
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Montage en batterie possible commande monostable
• Convient pour ATEX
8
Code de commande
C3021982
C3021984
Référence Fabricant
5811130000
5811131000
Débit (QN) l/min
1400
1400
Type ou catégorie
avec manette
Prix unitaire €
60,22
80,57
www.brammer.biz
763
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98944 98940