Page 774 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 774
Valves
Distributeur 3/2, Série CD12 - Commande pneumatique
• Qn = 4000 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M22x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3021639
Référence Fabricant
5711100200
Taille du port
M22x1,5
Débit (QN) l/min
4000
Type de clapet antiretour
Ressort
Type de clapet antiretour
Ressort
Type de clapet antiretour
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Pilote différentiel
Prix unitaire €
218,34
Prix unitaire €
167,58
Prix unitaire €
135,81
163,82
147,58
175,69
Distributeur 3/2, Série CD12 - Commande pneumatique
Code de commande
C3021640
Référence Fabricant
5711100300
Taille du port
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
4000
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
Distributeur 5/2, Série 581 ISO 3 - Commande pneumatique
• Qn = 4800 l/min
• Raccordement sur embase
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • montage en batterie possible
• Avec piston différentiel
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3022216
C1970014
C3022217
C1963949
Référence Fabricant
5813630000
5813631000
5813640000
5813641000
Débit (QN) l/min
4800
4800
4800
4800
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C1955542
C1955536
C1963663
C3261998
C3261999
C6157120
C3262689
C6157121
Tension (Courant alternatif AC)
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Prix unitaire €
109,41
109,66
113,65
99,96
89,79
89,79
96,44
109,66
Prix unitaire €
122,49
142,99
131,79
142,99
122,73
143,09
122,73
143,09
Référence Fabricant
5811171440
5811173540
5811171540
5811170440
5811170540
5811172440
5811172540
5811173440
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Connection de bobine
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
avec manette
Type ou catégorie
avec manette
avec manette
avec manette
8
Internal
Externe
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: sans crantage
Code de commande
C3262005
C1963676
C1963667
C1963678
C6157122
C6157123
C1963668
C6157124
Référence Fabricant
5811290440
5811291440
5811290540
5811291540
5811292440
5811293440
5811292540
5811293540
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
avec manette
762
www.brammer.biz
Pneumatique
98939 86692 86653 98938 98937