Page 773 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 773

Connecteurs
Distributeur 3/2, Série CD07 - Commande électrique
• Qn = 1400 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• NF, NO
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/4
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, Sans
• Monostable
Code de commande
C2127902
C6157248
C3238627
C3238628
C3238629
C2838966
C3238631
C3238632
C6157242
C6157243
C6157244
C6157245
C6157246
C6157247
C3261382
Référence Fabricant
5772960220
5772965302
5772070220
5772075280
5772075302
5772080220
5772085280
5772085302
R412004091
R412004092
5772072220
5772075220
5772085220
5772085270
5772075270
Vanne de coupure manuelle
Aucune
Aucune
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Pilotage du distributeur
Galet
Pression de fonctionnement
Prix unitaire €
116,56
86,27
107,72
107,72
86,27
111,58
111,58
90,51
149,75
149,75
129,03
116,56
120,56
120,56
116,56
230V
230V
24V
24V
110V
110V
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Internal
Externe
Internal
Internal
Externe
Externe
Internal
Prix unitaire €
97,35
Prix unitaire €
Distributeur 3/2, Série CD07 - Commande mécanique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3251355
Référence Fabricant
5634410000
Taille du port
M14x1,5
Débit (QN) l/min
1400
Type de clapet antiretour
Ressort
Type de clapet antiretour
Ressort
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Distributeur 3/2, Série CD07 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C2979044
C6157095
C6157096
Référence Fabricant
5710400000
5710400090
5710401000
Taille du port
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Débit (QN) l/min
1400
1400
1400
3 - 10 bar
4 - 10 bar
2 - 10 bar
86,39
82,63
89,05
Distributeur 3/2, Série CD12 - Commande électrique
• Qn = 4000 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 30 mm
• NF, NO
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/2
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A • Commande manuelle: à crantage, sans crantage
• Monostable
8
Code de commande
C3821243
C3238509
C3238510
C3238511
C3238512
C3239301
C3238513
C3238514
Référence Fabricant
5724550220
5724555202
5724555270
5724555280
5724560220
5724565202
5724565270
5724565280
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
110V
230V
110V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
Vanne de coupure manuelle
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
Connection de bobine
Internal
Internal
Internal
Internal
Externe
Externe
Externe
Externe
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Prix unitaire €
187,32
157,52
199,32
199,32
204,28
171,56
253,12
240,03
www.brammer.biz
761
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86652 98936 98935 86651


































































































   771   772   773   774   775