Page 772 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 772

Valves
Distributeur 2/2, Série CD07 - Commande pneumatique
• Qn = 1400 l/min
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: M14x1,5 • Convient pour ATEX
Code de commande
C3609835
Référence Fabricant
5710409000
Taille du port
M14x1,5
Débit (QN) l/min
1400
Type ou catégorie
avec manette
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Distributeur à fonction
2/2 N/O
Prix unitaire €
262,07
Prix unitaire €
134,85
134,85
Prix unitaire €
134,85
134,85
Prix unitaire €
97,86
97,86
97,86
97,86
100,66
100,66
100,66
100,66
Prix unitaire €
78,03
73,67
95,97
100,20
101,29
101,29
102,73
95,97
100,20
197,26
Distributeur 2x3/2, Série 581, taille 1 - Commande électrique
• Qn = 950 l/min
• Raccordement sur embase
• Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO
• Sortie raccord d’air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 • Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
• Commande manuelle: à crantage, sans crantage
Code de commande
Référence Fabricant
Débit (QN) l/min
950
950
Vanne de coupure manuelle
avec échappement sans échappement
avec échappement sans échappement
Tension (Courant alternatif AC)
230V
Tension (Courant alternatif AC)
230V
42V
Tension (Courant continu DC)
24V
Tension (Courant continu DC)
24V
Distributeur à fonction
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/F-N/F
Distributeur à fonction
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/F-N/F
C6157118 R402003718
C6157119 R402003719
Distributeur 2x3/2, Série 581, taille 1 - Commande électrique
Code de Référence commande Fabricant
C6157139 R402003716
C6157140 R402003717
Débit (QN) l/min
950
950
Vanne de coupure manuelle
sans échappement
sans échappement
Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Commande électrique
• Qn = 850 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 16 mm • Raccordement sur embase
• Commande manuelle: à crantage
8
Code de commande
C3240524
C3240523
C3263226
C1962794
C3241040
C3241041
C1956341
C1962793
Référence Fabricant
0820055101
0820055201
0820055301
0820055311
0820055102
0820055202
0820055302
0820055312
Débit (QN) l/min
850
850
850
850
850
850
850
850
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
sans échappement
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Distributeur à fonction
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/F-N/O
2x3/2 N/O-N/F
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/F-N/O
2x3/2 N/O-N/F
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Distributeur 3/2, Série CD04 - Commande électrique
• Qn = 900 l/min
• Largeur du distributeur pilote: 26 mm
• NF, NO
• Raccordement direct
• Sortie raccord d’air comprimé: G 1/8
• Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B • Commande manuelle: à crantage, Sans
• Monostable
Code de commande
C3238638
C3238635
C3238633
C3238636
C6157225
C6157224
C6157226
C3238634
C3238637
C6157227
Référence Fabricant
5772565302
5772555302
5772550220
5772560220
5772555220
5772555270
5772565270
5772555280
5772565280
5772590220
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tension (Courant alternatif AC)
24V
110V
110V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Vanne de coupure manuelle
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
avec échappement
Aucune
Connection de bobine
Externe
Internal
Internal
Externe
Internal
Internal
Externe
Internal
Externe
Internal
760
www.brammer.biz
Pneumatique
86643
86641
98932 86640 86639


































































































   770   771   772   773   774