Page 771 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 771

Connecteurs
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1207659
Référence Fabricant
MS-5P
Taille de filetage de connexion 1
M5
Prix unitaire €
3,13
Prix unitaire €
10,04
Prix unitaire €
12,41
Prix unitaire €
11,26
Prix unitaire €
9,17
9,17
9,27
Référence Prix
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille du filetage du raccord
Code de commande
C1275340
Référence Fabricant
MS-5UL
Taille de filetage de connexion 1
M5
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1275341
Référence Fabricant
MS-5UN
Taille de filetage de connexion 1
M5
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1207660
Référence Fabricant
MS-5UT
Taille de filetage de connexion 1
M5
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1275334
C1207649
C1207650
Référence Fabricant
MS-5ALHU-3
MS-5ALHU-4
MS-5ALHU-6
Raccord du tuyau
3,2 mm
4 mm
6 mm
M5
M5
M5
8
Liaison de bus de terrain AES
• Coupleur de bus
• Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S
• Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / EtherNET/IP / PROFINET IO / EtherCAT
/ POWERLINK
Code de commande
C6155758
C6155759
C6155760
Référence Prix
Code de commande
C6155761
C6155762
C6155763
Fabricant Type de bus de terrain
R412018218 ProfiBus DP
R412018220 CANopen
unitaire €
410,40
395,35
Fabricant Type de bus de terrain
R412018223 PROFINET IO
R412018225 EtherCAT
unitaire €
556,50
556,50
R412018222 EtherNet/IP 556,50
R412018226 POWERLINK 556,50
Référence Prix
Raccordement bus de terrain (BDC), Forme B
• Module bus avec pilote
• Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT /
sercos III
Code de commande
C3600343
C6155753
C6155755
Référence Prix
Code de commande
C6155754
C6155756
C6155757
Fabricant Type de bus de terrain
R412008537 ProfiBus DP
R412008538 CANopen
R412008539 DeviceNet
unitaire €
469,50
469,50
469,50
Fabricant
R412008990
R412009516
Type de bus de terrain
CANopen sb
Sercos III
unitaire €
469,50
527,75
527,75
R412009573 EtherCAT
www.brammer.biz
759
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86635 86634 55028 100464 100463 100462 100461


































































































   769   770   771   772   773