Page 770 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 770
Connecteurs
Série M - Raccord miniature
Code de commande
C1274487
C1274916
C1206634
C1206635
Référence Fabricant
M-01AN-4
M-01AN-6
CDA1LN80-150J
M-01AU-6
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
Taille du filetage du raccord
M5
M5
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille du filetage du raccord
M5
M5
Taille du filetage du raccord
M5
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Taille de filetage de connexion 2
M5
Prix unitaire €
1,48
1,48
1,48
1,48
Prix unitaire €
3,29
3,29
3,57
Prix unitaire €
3,90
Prix unitaire €
5,65
5,87
Prix unitaire €
13,51
14,22
Prix unitaire €
4,55
Prix unitaire €
2,91
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
• Adapté à une utilisation dans des applications corrosives
• Faible encombrement
• L’écrou de retenue garantit une connexion/déconnexion simple • Palette d’applications très large
• pour les tubes en polyamide et polyuréthane
Code de commande
C1275335
C1275338
C1275336
Référence Fabricant
MS-5AU-3
MS-5AU-4
MS-5AU-6
Raccord du tuyau
3,2 mm
4 mm
6 mm
Taille de filetage de connexion 1
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Taille de filetage de connexion 1
M5
Taille de filetage de connexion 1
8
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1207653
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1207654
C1207655
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1207656
C1207657
Référence Fabricant
MS-5B
Référence Fabricant
MS-5H-4
CRA1BS50-100
Référence Fabricant
MS-5HLH-4
MS-5HLH-6
Référence Fabricant
MS-5J
Référence Fabricant
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1275337
Série MS - Raccord miniature zéro corrosion
Code de commande
C1275339
MS-5N M5
758
www.brammer.biz
Pneumatique
100460
100459 100458 100457 100456 100455 54434