Page 758 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 758
Connecteurs
Série KG - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), té égal
Code de commande
C1204522
C1204526
C1204530
C1204535
C1204539
C1274615
Référence Fabricant
KGT04-00
KGT06-00
KGT08-00
KGT10-00
KGT12-00
KGT16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
10,16
11,14
14,88
16,25
18,00
17,73
Prix unitaire €
8,78
9,34
9,94
12,57
14,82
Prix unitaire €
8,94
9,88
9,78
9,78
10,65
10,49
10,49
10,82
14,22
14,22
14,22
14,22
15,27
15,27
15,27
17,18
17,18
Prix unitaire €
21,87
26,86
31,50
47,56
58,76
78,27
Prix unitaire €
20,05
22,16
26,49
36,98
53,77
62,91
Prix unitaire €
29,68 31,97 40,05 50,49 82,84
120,85
Série KG - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Union égal
Code de commande
C1204444
C1204449
C1204455
C1204461
C1204467
Référence Fabricant
KGH04-00
KGH06-00
KGH08-00
KGH10-00
KGH12-00
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Série KG SMC - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur droit
Code de commande
C1274652
C1274721
C1274722
C1274626
C1274723
C1274724
C1204458
C1274725
C1274726
C1274727
C1274646
C1274728
C1274729
C1274604
C1204471
C1274730
C1274667
Référence Fabricant
KGH04-01S
KGH04-02S
KGH06-01S
KGH06-02S
KGH06-03S
KGH08-01S
KGH08-02S
KGH08-03S
KGH10-01S
KGH10-02S
KGH10-03S
KGH10-04S
KGH12-02S
KGH12-03S
KGH12-04S
KGH16-03S
KGH16-04S
Type de raccord union F/F
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Union de traversée de cloison
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
• Exempt de graisse, utilisable avec la vapeur
• Grande plage de températures (-5 °C à 150 °C)
8
Code de commande
C3225276
C2351023
C3018546
C3225277
C3225278
C3225279
Référence Fabricant
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (2)
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Coudé égal
Code de commande
C3225293
C3225294
C3225295
C3225296
C3225297
C3225298
Référence Fabricant
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, té égal
Code de commande
C3225332 C3011885 C3011887 C3011888 C3225333 C3225334
Référence Fabricant
KQG2T04-00 KQG2T06-00 KQG2T08-00 KQG2T10-00 KQG2T12-00 KQG2T16-00
Raccord du tuyau
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
746
www.brammer.biz
Pneumatique
96103 96102 96100 95132 95131 95130