Page 756 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 756
Connecteurs
Code de commande
C7303115
C7303116
C7303117
C7303118
C7303119
C7303120
C7303121
C7303122
C7303123
C7303124
C7303125
C7303126
C7303127
C7303128
C7303129
C7303130
C7303131
C7303132
C7303133
C7303134
Référence Prix
Code de commande
C7303135
C7303136
C7303137
C7303138
C7303139
C7303140
C7303141
C7303142
C7303143
C7303144
C7303145
C7303146
C7303147
C7303148
C7303149
C7303150
C7303151
C7303152
C7303153
C7303154
Référence Prix
Fabricant
KQ2C-08BB
KQ2C-08BRB
KQ2C-08BUB
KQ2C-08CBB
KQ2C-08GB
KQ2C-08GRB
KQ2C-08RB
KQ2C-08WB
KQ2C-08YB
KQ2C-08YRB
KQ2C-10BB
KQ2C-10BRB
KQ2C-10BUB
KQ2C-10CBB
KQ2C-10GB
KQ2C-10GRB
KQ2C-10RB
KQ2C-10WB
KQ2C-10YB
KQ2C-10YRB
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Tube Connection (1)
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Fabricant
KQ2C-12BB
KQ2C-12BRB
KQ2C-12BUB
KQ2C-12CBB
KQ2C-12GB
KQ2C-12GRB
KQ2C-12RB
KQ2C-12WB
KQ2C-12YB
KQ2C-12YRB
KQ2C-16BB
KQ2C-16BRB
KQ2C-16BUB
KQ2C-16CBB
KQ2C-16GB
KQ2C-16GRB
KQ2C-16RB
KQ2C-16WB
KQ2C-16YB
KQ2C-16YRB
Raccord du tuyau
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Tube Connection (1)
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
1,35
1,71
1,92
2,01
2,27
2,10
Prix unitaire €
8,84
9,60
Prix unitaire €
8,62
9,34
Prix unitaire €
10,43
11,47
Prix unitaire €
12,35
13,51
Série KQ2 - Raccords instantanés, bouchon pour tube (bouchon femelle)
Code de commande
C5049675
C4985376
C5006493
C4985375
C5049676
C5049677
Référence Fabricant
KQ2C04-00A
KQ2C06-00A
KQ2C08-00A
KQ2C10-00A
KQ2C12-00A
KQ2C16-00A
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Série KG SMC - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur droit
• Construction en acier inox (pièces métalliques en acier inox) • Adapté à l’industrie chimique
• Industrie alimentaire
• Station eau potable et salée
• Génie maritime et naval
• Fabrication de tubes multiplicateurs de pression (exempt de cuivre)
Code de
commande Référence Fabricant
C1204448 KGH04-M5
C1204454 KGH06-M5
Taille du filetage du
M5
M5
raccord
raccord
raccord
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8
Série KG - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur coudé
Code de commande
C1204477
C1204482
Référence Fabricant
KGL04-M5
KGL06-M5
Taille du filetage du
M5
M5
Série KG - Raccord instantané zéro corrosion, adapteur en té (résistant à la corrosion)
Code de commande
C1204525
C1274641
Référence Fabricant
KGT04-M5
KGT06-M5
Taille du filetage du
M5
M5
Série KG SMC - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur droit
Code de commande
C1204510
C1204513
Référence Fabricant
KGS04-M5
KGS06-M5
Taille du filetage du raccord
M5
M5
744
www.brammer.biz
Pneumatique
100465 100402 100400 100399 95174