Page 759 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 759

Connecteurs
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Union égal
Code de commande
C3762092
C2350407
C2350410
C2947759
C3225280
C3225281
Référence Fabricant
KQG2H04-00
KQG2H06-00
KQG2H08-00
KQG2H10-00
KQG2H12-00
KQG2H16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Prix unitaire €
16,37
17,94
20,91
30,25
39,79
51,34
Prix unitaire €
4,08
4,66
5,44
6,59
7,79
12,61
Prix unitaire €
11,26
12,81
16,69
22,70
33,78
Prix unitaire €
27,67
37,56
39,16
56,64
63,11
82,24
89,31
Prix unitaire €
28,17
25,14
29,53
38,85
46,41
56,79
70,05
Prix unitaire €
14,55
19,92
22,48
38,49
40,00
29,78
31,55
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, bouchon mâle
Code de commande
C3225309
C3225310
C3225311
C3225312
C3225313
C3225314
Référence Fabricant
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-08
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, réduction
Code de commande
C3225315
C3225316
C3225317
C3225318
C3225319
Référence Fabricant
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R10-12
KQG2R12-16
KQG2 - Raccords instantanés en
Tube Connection (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
acier inox 316, Adapteur coudé
Code de commande
C3018550
C3762093
C2536370
C3018551
C3018552
C3018553
C3018554
Référence Fabricant
KQG2L04-01S
KQG2L04-M5
KQG2L06-01S
KQG2L06-02S
KQG2L06-M5
KQG2L08-01S
KQG2L08-02S
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
18,62
18,15
21,38
24,30
21,07
26,23
28,63
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
16 mm
12 mm
12 mm
Référence
C3225301
C2946377
C3011890
C3225305
C3225306
C3225307
C3225308
KQG2 - Raccords instantanés en
KQG2L08-03S
KQG2L10-02S
KQG2L10-03S
KQG2L12-03S
KQG2L12-04S
KQG2L16-03S
KQG2L16-04S
Code de
commande Fabricant
acier inox 316, adapteur droit
Code de commande
C3225320
C3762094
C2561079
C3225321
C3225322
C3225323
C3018555
Référence Fabricant
KQG2S04-01S
KQG2S04-M5
KQG2S06-01S
KQG2S06-02S
KQG2S06-M5
KQG2S08-01S
KQG2S08-02S
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
11,34
11,05
12,05
15,49
12,10
17,00
17,00
Référence
8
C3225324
C3762095
C3225325
C3225328
C3225329
C3225330
C3225331
KQG2S08-03S
KQG2S10-02S
KQG2S10-03S
KQG2S12-03S
KQG2S12-04S
KQG2S16-03S
KQG2S16-04S
Code de
commande Fabricant
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, adapteur droit
Code de commande
C2350405
C2350404
C3018548
C2350408
C2350406
C2350411
C2350412
Référence Fabricant
KQG2H04-01S
KQG2H04-M5
KQG2H06-01S
KQG2H06-02S
KQG2H06-M5
KQG2H08-01S
KQG2H08-02S
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
10,85
10,69
11,16
12,67
11,20
14,08
14,55
Référence
C2521246
C2350413
C3011775
C3225291
C3225292
C3225289
C3225290
KQG2H08-03S
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04S
KQG2H12-03S
KQG2H12-04S
www.brammer.biz
747
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
96109 100481 96101
96108
96107 96104


































































































   757   758   759   760   761