Page 757 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 757
Connecteurs
Série KG
Code de commande
C1204543
C1204544
C1204546
C1204547
C1204549
Série KG
Code de commande
C1274631
C1274632
C1274633
C1274634
C1274609
C1204516
C1274635
Série KG
- Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), té égal
Référence Fabricant
KGU04-00
KGU06-00
KGU08-00
KGU10-00
KGU12-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
10,16
11,14
14,88
16,25
18,00
Prix unitaire €
19,82
19,82
19,15
21,35
21,35
20,63
Prix unitaire €
16,85
16,85
16,76
17,82
17,82
17,82
20,95
21,00
Prix unitaire €
17,46
18,56
19,82
25,09
29,54
36,84
Prix unitaire €
13,61
13,61
14,05
14,93
14,93
14,93
16,85
16,85
Prix unitaire €
8,78
9,34
9,94
12,57
14,82
17,73
SMC - Raccord instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur droit
Référence Fabricant
KGS04-01S
KGS06-01S
KGS06-02S
KGS08-01S
KGS08-02S
KGS08-03S
KGS10-01S
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Prix unitaire €
12,46
13,61
13,61
14,66
14,66
15,21
19,82
Code de commande
C1274610
C1274734
C1335531
C1274611
C1274612
C1274645
Référence Fabricant
KGS10-02S
KGS10-03S
KGS10-04S
KGS12-02S
KGS12-03S
KGS12-04S
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
- Raccord instantané zéro corrosion, adapteur en té (résistant à la corrosion)
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Prix unitaire €
11,03
10,24
11,64
11,97
12,04
12,57
12,57
12,73
16,34
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
C1274624
C1275169
C1274735
C1274628
C1274435
C1274736
C1274737
C2090374
C6118502
KGT04-02S
KGT04-01S
KGT06-01S
KGT06-02S
KGT06-03S
KGT08-01S
KGT08-02S
KGT08-03S
KGT10-01S
C1274738
C1274739
C6118503
C6118504
C1274748
C1274749
C6118505
C6118506
KGT10-02S
KGT10-03S
KGT10-04S
KGT12-02S
KGT12-03S
KGT12-04S
KGT16-03S
KGT16-04S
Série KG - Raccord
Code de commande
C1204424
C1204425
C1204428
C1204429
C1204431
C1204433
Série KG - Raccord
Code de Référence commande Fabricant
instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Union de traversée de cloison
Référence Fabricant
KGE04-00
KGE06-00
KGE08-00
KGE10-00
KGE12-00
KGE16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), Adapteur coudé
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Prix unitaire €
8,73
9,60
9,44
9,94
10,43
10,21
10,21
10,70
13,61
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
8
C1274630
C1274625
C1274606
C1274627
C1274731
C1274732
C1204486
C1274639
C1274733
KGL04-01S
KGL04-02S
KGL06-01S
KGL06-02S
KGL06-03S
KGL08-01S
KGL08-02S
KGL08-03S
KGL10-01S
C1274607
C1274656
C1274640
C1204495
C1204496
C1275202
C1204498
C1204499
KGL10-02S
KGL10-03S
KGL10-04S
KGL12-02S
KGL12-03S
KGL12-04S
KGL16-03S
KGL16-04S
Série KG - Raccord
instantané zéro corrosion (résistant à la corrosion), coudé égal
Code de commande
C1204474
C1204478
C1204483
C1204489
C1274590
C1274608
Référence Fabricant
KGL04-00
KGL06-00
KGL08-00
KGL10-00
KGL12-00
KGL16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
www.brammer.biz
745
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
95129 95128 95127 53806 100467 100466