Page 760 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 760

Connecteurs
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Adapteur femelle
Code de commande
C5099377
C5099378
C6118507
C6118508
C4270725
C6118509
C6118510
C6118511
Référence Fabricant
KQG2F04-01
KQG2F08-02
KQG2F10-02
KQG2F10-03
KQG2F12-03
KQG2F12-04
KQG2F16-03
KQG2F16-04
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Taille du filetage du raccord
Raccord du tuyau
4 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
20,76
30,49
30,49
34,94
36,80
42,93
50,10
50,10
Prix unitaire €
29,13
30,28
33,34
33,77
33,41
38,07
39,61
44,66
51,85
50,68
71,17
72,36
95,17
95,17
Prix unitaire €
29,68
30,89
40,05
50,49
82,84
114,73
Prix unitaire €
26,95
36,13
59,25
83,10
109,51
Prix unitaire €
16,85
16,85
25,20
25,20
25,31
31,95
31,95
Série KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Adapteur en té
Code de commande
C3225335
C3225338
C3011889
C3225339
C3225342
C3225343
C3225344
C3225345
C3225348
C3225349
C3225353
C3225354
C3225356
C3225357
Référence Fabricant
KQG2T04-01S
KQG2T04-M5
KQG2T06-01S
KQG2T06-02S
KQG2T06-M5
KQG2T08-01S
KQG2T08-02S
KQG2T08-03S
KQG2T10-02S
KQG2T10-03S
KQG2T12-03S
KQG2T12-04S
KQG2T16-03S
KQG2T16-04S
R1/8 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Union Y (égal)
Code de commande
C3225358
C3011891
C3018557
C3225359
C3225360
C3225361
Référence Fabricant
KQG2U04-00
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U10-00
KQG2U12-00
KQG2U16-00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (2)
KQG2 - Raccords instantanés en acier inox 316, Union Y (inégal)
8
Code de commande
C3225362
C3225363
C3225364
C3225365
C3225366
Série KS - Raccord instantané rotatif, adapteur coudé
Référence Fabricant
KQG2U04-06
KQG2U06-08
KQG2U08-10
KQG2U10-12
KQG2U12-16
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
• Raccords rotatifs pour couples faibles
• Applicable aux sections oscillantes des robots etc.
• Pour les applications où le cuivre est proscrit (nickelé chimiquement) • Filetage fluoroplymère de série
Code de commande
C1206512
C1206513
C1206514
C1206516
C1206517
C1206518
C1206519
C1206522
Référence Fabricant
KSL04-01S
KSL04-M5
ESF1056
KSL06-01S
KSL06-02S
KSL06-M5
KSL06-M6
KSL08-01S
Type de raccord union F/F
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M5
M6
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
M6
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
13,23
13,23
13,23
14,17
14,17
13,84
13,84
16,85
Code de commande
C1206523
C1206524
C1206528
C1206529
C1206530
C1206532
C1206533
Référence Fabricant
KSL08-02S
KSL08-03S
KSL10-02S
KSL10-03S
KSL10-04S
KSL12-03S
KSL12-04S
Type de raccord union F/F
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Adapteur coudé
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
748
www.brammer.biz
Pneumatique
53810 96111 96110 54507 96106


































































































   758   759   760   761   762