Page 755 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 755

Connecteurs
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur tige
Code de commande
C5049454
C5049236
C4333117
C5049766
C5049238
C5049239
Référence Fabricant
KQ2N04-01AS
KQ2N06-01AS
KQ2N06-02AS
KQ2N08-02AS
KQ2N08-03AS
KQ2N10-03AS
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Tube Connection (2)
Prix unitaire €
4,17
4,60
4,14
3,84
5,34
5,17
Prix unitaire €
1,83
2,45
2,57
2,86
3,28
Prix unitaire €
1,30
1,18
1,65
1,69
2,18
2,76
Prix unitaire €
3,88
Prix unitaire €
4,02
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union tige (inégal)
Code de commande
C1205243
C1205247
C1205252
C1205255
C1205258
Référence Fabricant
KQ2N04-06
KQ2N06-08
EAL4000-F04-2
KQ2N10-12
KQ2N12-16
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (1)
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union tige
Code de commande
C1205244
C1205248
C1205253
C1205256
C1205259
C1205260
Référence Fabricant
KQ2N04-99
KQ2N06-99
KQ2N08-99
KQ2N10-99
KQ2N12-99
KQ2N16-99
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (1)
4 mm
Tube Connection (1)
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union tige
Code de commande
C5049765
Référence Fabricant
KQ2N04-M5A
Taille du filetage du raccord
M5
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur tige
Code de commande
C5049237
Référence Fabricant
KQ2N06-M5A
Taille du filetage du raccord
M5
6 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Bouton de verrouillage de couleur
8
Code de commande
C6117225
C6117226
C6117227
C6117228
C6117229
C6117230
C6117231
C6117232
C6117234
C6117235
C6087511
C6117236
C6117237
C6117238
C6117239
Référence Prix
Code de commande
C6117240
C6117241
C6117242
C6117243
C6117244
C6117245
C6117246
C6117247
C6117248
C6117249
C6117250
C6087512
C6117251
C6117252
C6117253
Référence Prix
Fabricant
KQ2C-01BA
KQ2C-01BRA
KQ2C-01BUA
KQ2C-01CBA
KQ2C-01GA
KQ2C-01GRA
KQ2C-01RA
KQ2C-01WA
KQ2C-01YA
KQ2C-01YRA
KQ2C-04BA
KQ2C-04BRA
KQ2C-04BUA
KQ2C-04CBA
KQ2C-04GA
Raccord du tuyau
Tube Connection (1)
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
unitaire €
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,20
0,21
0,21
0,18
0,17
Fabricant
KQ2C-04GRA
KQ2C-04RA
KQ2C-04WA
KQ2C-04YA
KQ2C-04YRA
KQ2C-06BA
KQ2C-06BRA
KQ2C-06BUA
KQ2C-06CBA
KQ2C-06GA
KQ2C-06GRA
KQ2C-06RA
KQ2C-06WA
KQ2C-06YA
KQ2C-06YRA
Raccord du tuyau
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
unitaire €
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,21
0,18
0,17
0,17
0,18
0,20
0,17
0,17
0,21
www.brammer.biz
743
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
95146 100411 100410 95168 95169 95165


































































































   753   754   755   756   757