Page 754 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 754

Connecteurs
Série KQ2 - Raccords instantanés, Y tige (inégal)
Code de commande
C5049441
C5049442
Référence Fabricant
KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Tube Connection (2)
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
Prix unitaire €
6,99
8,56
Prix unitaire €
1,76
2,77
2,39
2,77
2,77
2,53
2,71
3,25
3,41
6,40
6,28
6,19
1,59
Prix unitaire €
4,53
4,44
5,72
8,59
7,37
28,43
4,99
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
0,85
0,85
0,85
1,28
1,39
1,30
1,79
Série KQ2 - Raccords instantanés, Réducteur tige
Code de commande
C4333901
C5001508
C4952840
C5001509
C5001510
C5001511
C5001512
C4358683
C4428753
C5001513
C5049536
C4333998
C5049546
Référence Fabricant
KQ2R04-06A
KQ2R04-08A
KQ2R04-10A
KQ2R06-04A
KQ2R06-08A
KQ2R06-10A
KQ2R06-12A
KQ2R08-10A
KQ2R08-12A
KQ2R10-12A
KQ2R10-16A
KQ2R12-16A
KQ2R23-04A
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
4 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union de traversée de cloison
Code de commande
C5010391
C5010388
C5010385
C5010379
C5049314
C5049317
C5049320
Référence Fabricant
KQ2E04-00A
KQ2E06-00A
KQ2E08-00A
KQ2E10-00A
KQ2E12-00A
KQ2E16-00A
KQ2E23-00A
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adaptateur coudé femelle
• à joint frontal
Code de Référence commande Fabricant
8
C7303030
C7303031
C7303032
C7303033
C7303034
C7303035
C7303036
C7303037
C7303038
C7303039
C7303040
C7303041
C7303042
C7303043
KQ2E04-G01A
KQ2E04-G02A
KQ2E06-G01A
KQ2E06-G02A
KQ2E06-G03A
KQ2E08-G01A
KQ2E08-G02A
KQ2E08-G03A
KQ2E10-G02A
KQ2E10-G03A
KQ2E12-G03A
KQ2E12-G04A
KQ2E16-G03A
KQ2E16-G04A
Type de raccord union F/F
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Adapteur traversée de cloison femelle
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, bouchon mâle
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C1205263
C1205265
C1205267
C1205269
C1205271
C1205272
C1205273
Référence Fabricant
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12
KQ2P-16
KQ2P-23
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
742
www.brammer.biz
Pneumatique
95161 95159 95139 95167 100420


































































































   752   753   754   755   756