Page 739 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 739
Connecteurs
Série 21KA - Mini coupleur industriel
Description:
• Mini coupleur industriel - profil très répandu.
• Utilisation d’une seule main.
• Performance de débit supérieure à la moyenne pour les fluides
liquides et gazeux.
Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +100°C. Applications:
• Technologie de l’air comprimé. Avantages:
• Haut débit, utilisable également pour les liquides. • Utilisation d’une seule main.
Bénéfices:
Petites dimensions, économie d’espace, mini coupleur le plus utilisé.
sécurité de 4 à 1.
Code de commande
C4708941
C1857181
C4132257
C1366808
C1853484
C1875361
C1875384
C3824358
C1853762
C1854177
C1366925
C1854830
C1849949
C1854043
C1876084
C1862713
Référence Fabricant
21KAAW10MPX
21KAAW13MPX
21KAIW10MPX
21KAIW13MPX
21KATF06MPX
21KATF08MPX
21KATP06MPX
21SFAW10MXX
21SFAW13MXX
21SFIW10MXX
21SFIW13MXX
21SFKO06MXX
21SFKO08MXX
21SFTF06MXX
21SFTF08MXX
21SFTP06MXX
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Plastic Hose Connection
Plastic Hose Connection
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord Push-Lok mâle
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
8 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
1/8 2,35
1/8 ***
1/8 ***
1/8 ***
Série 1600KE - Coupleurs à purge automatique
Description:
• ISO 4414, DIN EN 983
• Sécurité industrielle améliorée par une technologie de purge à
opération simple avec système de verrouillage en deux étapes. Matière:
• Laiton, nickelé.
Pression de service:
• 12 bar, pression de service statique maximum avec facteur de sécurité de 4 à 1.
Applications:
• Pour les applications d’air comprimé, équipement industriel ou
ligne d’assemblage.
Avantages:
• Déconnexion sans pression avec une seule main, conforme à la
norme de sécurité ISO 4414.
Bénéfices:
• Garantie la sécurité des personnes, grâce au processus de purge
Température de service: • De -20°C à +60°C.
automatique.
Hautes performances de débit.
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Code de commande
C6040918
C6040919
C6040920
C6040921
C6040922
C6040923
C6034624
C6034625
C6034626
C6034627
Référence Fabricant
1600KEAK13SPN
1600KEAK17SPN
1600KEAK21SPN
1600KEIW13SPN
1600KEIW17SPN
1600KEIW21SPN
1600KETF06SPN
1600KETF09SPN
1600KETF10SPN
1600KETF13SPN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Diamètre intérieur du tuyau
6 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/4 35,16
1/4 35,16
1/4 35,05
1/4 35,16
1/4 35,05
1/4 35,16
1/4 35,16
1/4 35,64
1/4 35,16 8 1/4 35,16
Prix Taille du corps (pouces) unitaire €
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
1/4 ***
Série 24KA - Coupleur laiton industriel
Description:
• Coupleur laiton industriel conforme à ISO 6150B et US Mil.
Spéc. 4109.
• Utilisation d’une seule main.
• L’embout en acier trempé limite les vibrations et les effets des
forces extérieures.
• Douille thermoplastique à deux composants extrêmement
robuste.
Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
sécurité de 4 à 1.
Température de service:
• De -20°C à +100°C.
Applications:
• Outils pneumatiques, véhicules à moteur ou applications de
Code de commande
C1367089
C1876323
C1876325
C1367090
C1876328
C1876330
C1876334
C1876338
C6040932
C6040933
Référence Fabricant
24KAAW13MPX
24KAAW17MPX
24KAAW21MPX
24KAIW13MPX
24KAIW17MPX
24KAIW21MPX
24KATF08MPX
24KATF10MPX
24KATP06MPX
24KATP10MPX
l’air comprimé.
Avantages:
• Interchangeable ISO6150B . • Conception robuste. Bénéfices:
Profil normalisé.
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord Push-Lok femelle
Raccord Push-Lok femelle
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
10 mm
6 mm
10 mm
www.brammer.biz
727
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51493 51491 48032