Page 737 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 737
Connecteurs
Série 1700KA - Coupleur haut débit européen haut de gamme
Description:
• Coupleur industriel haut de gamme de diamètre nominal 10,
valeurs de débit et forces de raccordement minimales sans
précédent.
• Convient spécialement aux applications d’air comprimé avec
consommation d’air supérieure à la moyenne. Matière:
• Laiton.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de sécurité de 4 à 1.
Température de service:
• De -20°C à +100°C.
Applications:
• Convient aux applications d’air comprimé avec consommation
d’air réduite
Avantages:
• Utilisation d’une seule main.
• Clapet haut débit.
• Forces de raccordement minimales.
Bénéfices:
Haut débit (3 580 l/m) - chute de pression minimale.
Code de commande
C1875028
C1875029
C1875030
C1875031
C1875032
C1875033
C1875034
C1875035
C1875036
C1367366
C1367367
C1367368
C1854963
C1367369
C1367370
C1367371
C1367374
C1367375
C1367376
C6083953
C6083961
Référence Fabricant
1700KAAK17SPN
1700KAAK21SPN
1700KAAK26SPN
1700KAIW17SPN
1700KAIW21SPN
1700KAIW26SPN
1700KATF10SPN
1700KATF13SPN
1700KATF16SPN
27SFAK13SXN
27SFAK17SXN
27SFAK21SXN
27SFAK26SXN
27SFIW13SXN
27SFIW17SXN
27SFIW21SXN
27SFTF08SXN
27SFTF10SXN
27SFTF13SXN
27SFTP10MXX
27SFTP13MXX
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord cannelé femelle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord cannelé mâle
Raccord Push-Lok mâle
Raccord Push-Lok mâle
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Diamètre intérieur du tuyau
10 mm
13 mm
16 mm
8 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
Taille du corps (pouces)
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
9,85
9,01
9,18
11,67
7,80
7,85
7,91
5,11
5,16
5,22
***
***
Série 1700KE - Coupleurs à purge automatique
Description:
• ISO 4414, DIN EN 983
• Sécurité industrielle améliorée par une technologie de purge à
opération simple avec système de verrouillage en deux étapes.
• Système haut de gamme à purge automatique avec débit de 4
074 l/min.
Matière:
• Laiton, nickelé.
Pression de service
• 12 bar, pression de service statique maximum avec facteur de
Température de service:
• De -20°C à +60°C.
Applications:
• Pour les applications d’air comprimé, équipement industriel ou
ligne d’assemblage.
Avantages:
• Déconnexion sans pression avec une seule main, conforme à la
norme de sécurité ISO 4414.
Bénéfices:
• Garantie la sécurité des personnes, grâce au processus de
purge automatique.
Hautes performances de débit.
sécurité de 4 à 1.
Code de commande
C6034630
C6034631
C7316150
C6034633
C6034634
C7316177
Référence Fabricant
1700KEAW17SPN
1700KEAW21SPN
1700KEAW26SPN
1700KEIW17SPN
1700KEIW21SPN
1700KEIW26SPN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Taille du filetage du raccord
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du corps (pouces)
Prix unitaire €
56,48 8 55,94
***
56,21
55,94
***
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Série 17KA - Coupleur interchangeable avec Schrader
Description:
• Coupleur industriel profilanglais.
• Particulièrement adapté aux applications de l’air comprimé.
• Conception acier/laiton élaborée pour l’industrie.
Interchangeable avec Schrader (DN 5.0). Matière:
• Acier.
Pression de service:
• 35 bar, pression de service statique maximum avec facteur de sécurité de 4 à 1.
Température de service:
• De -20°C à +100°C. Applications:
• Technologie de l’air comprimé. Avantages:
• Utilisation d’une seule main.
• Petites dimensions, légèreté.
• Technologie UltraFlo avec clapet haut débit. Bénéfices:
Coupleur haut débit.
Code de commande
C1875046
C1875047
C1875048
C1875049
C1366147
Référence Fabricant
17KAAK13SPN
17KAAK17SPN
17KAAK21SPN
17KAIW13SPN
17KAIW17SPN
Type de connexion d’adaptateur
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Manchon femelle à coller / fileté mâle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Diamètre intérieur du tuyau
Taille du corps (pouces)
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
725
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48029
48028 48027